Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Mainboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro Mainboard
Supermicro Mainboard
Artikel-Nr.:
     7405B-999620110
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-H13SAE-MF-B
EAN/GTIN:
     0672042893768
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard

Supermicro Mainboard

Artikeldetails:

  • Speicherbauform: DIMM Typ: Mainboard Formfaktor: Micro/Mini/Flex-ATX CPU-Sockeltyp: AMD Sockel AM5 (Ryzen Zen4) Bus-Typ: PCI-Express HDD-Bus-Standard: SATA 6 GB/s AV-Schnittstellen: HDMI On-Board-Controller: USB On-Board-Controller: USB 3.0 On-Board-Controller: USB 3.2 Universelle Schnittstellen: USB 2.0 AV-Schnittstellen: RJ-45 Universelle Schnittstellen: USB 3.0

Supermicro Mainboard

Produktbeschreibung:

AMD Ryzen(TM) 7000 series Processors, single socket
LGA–1718 (socket AM5) supportedTDP supports up
to 170W.Up to 128 GB ECC/non–ECC Unbuffered DIMM,
DDR5–5200 MHz, in 4 DIMM slots2 PCIe 5.0 x16 (16/NA or 8/8),
support up to 2 GPU cards (mechanical is up to
1 triple–width GPU card or 2 double–width GPU
cards)1 PCIe 4.0 x42x 1Gbit LAN port(i210 AT)
a dedicated Realtek 1Gbit LAN for IPMIM.2 Interface:
2 PCIe 5.0 x2 (RAID 0 & 1)M.2 Form Factor: 2280/22110M.2
Key: M–Key1 USB 3.2 Gen2x2 ports (type C,
20Gb, rear) 5 USB 3.2 Gen2 ports(2 Type C, rear,
support DP Alt mode)1 HDMI 2.0 port, 1 DP 1.4
portForm Factor: Micro–ATXDimensions: 9.6" x 9.6"
(24,384 cm x 24,384 cm)

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Mainboard
CPU–Sockeltyp
AMD Sockel AM5 (Ryzen Zen4)
Formfaktor
Micro/Mini/Flex–ATX
Speicherbauform
DIMM
Raid–Klassen
RAID 0–1–5–10
HDD–Bus–Standard
SATA 6 GB/s
On–Board–Controller
USB 3.2; USB 3.0; USB
AV–Schnittstellen
HDMI; RJ–45
Bus–Typ
PCI–Express
Technische Daten
Universelle Schnittstellen
USB 2.0; USB 3.0

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, supermicro mainboard, amd mainboard, matx mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 6,50*
ab € 395,39*
€ 448,23*
€ 6,78*
ab € 411,48*
€ 468,59*
Lager 7405
17
€ 1,00*
ab € 418,05*
€ 475,27*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,27*
€ 565,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,65*
€ 561,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,75*
€ 548,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,01*
€ 543,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,05*
€ 497,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.