Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Charging Trolley for 14 Laptops EU version


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dicota Charging Trolley for 14 Laptops EU version
Dicota Charging Trolley for 14 Laptops EU version
Artikel-Nr.:
     7405B-999622176
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32004
EAN/GTIN:
     7640239428447
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen

Dicota Charging Trolley for 14 Laptops EU version

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DICOTA Wagen - für 14 Notebooks - Silber Produkttyp: Wagen - verriegelbar Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 63,3 cm x 86,5 cm x 36,3 cm Gewicht: 27 kg Lokalisierung: Europa Erforderliche Netzspannung: Wechselstrom 230 V Empfohlene Verwendung: 14 Notebooks Empfohlene Display-Größe: Bis zu 40,6 cm (bis zu 16") Anz. Ausgänge: 14 Geleistete Netzspannung: 230 VAC / 50 Hz / 10 A V Material: Aluminium Farbe: Silber Anz. Räder: 4

Dicota Charging Trolley for 14 Laptops EU version

Produktbeschreibung:

Der Trolley ermöglicht das gleichzeitige Laden von 14 Laptops, so dass Sie jederzeit flexibel bleiben und sich keine Sorgen machen müssen, dass keine Steckdosen vorhanden sind. Eine verstellbare Trennwand ermöglicht die Anpassung des Gerätemoduls an Notebooks bis zu einer Größe von 16 Zoll. Die Geräte werden zwischen ABS–Platten platziert und erhalten jeweils einen eigenen Platz. Die Stromversorgung erfolgt komplett über eine abnehmbare Montageplatte mit eigener interner Stromverteilung, die mit dem GST18–Steckverbinder kompatibel ist und über ein C14–Eingangsmodul mit integriertem Schalter und automatisch rückstellbarer Sicherung verfügt. Um die Geräte vor Überhitzung zu schützen, verfügt der Wagen über einen leistungsstarken, aber leisen Lüfter. Maximalen Schutz bieten die robuste Konstruktion aus Aluminium und Perlmutt mit eingebautem Schloss, der Schiebegriff und vier hochwertige Rollen für den bequemen Transport. Kleinere Gegenstände wie Netzkabel können in der Tasche auf dem Deckel verstaut werden.

Technische Details:

Allgemein
Breite
63,3 cm
Tiefe
86,5 cm
Höhe
36,3 cm
Gewicht
27 kg
Material
Aluminium
Farbe
Silber
Lokalisierung
Europa
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Empfohlene Verwendung
14 Notebooks
Warenkorbfunktionalität
Laden
Verriegelbar
Ja
Empfohlene Display–Größe
Bis zu 40,6 cm (bis zu 16")
Anz. Räder
4
Anz. Bremsen
2
Schloßart
Schlüssel
Details
Mit Lüftungsöffnungen, Ein/Aus–Schalter
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Ausgang
230 VAC / 50 Hz / 10 A V
Gestellte Leistung
2300 Watt
Anz. Ausgänge
14
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 1.222,77*
€ 1.316,22*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.223,44*
€ 1.317,13*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.232,89*
€ 1.333,74*
Frei Haus
ab € 1.289,50*
€ 1.392,44*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.302,98*
€ 1.400,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.400,32*
€ 1.666,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.393,86*
€ 1.658,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.354,48*
€ 1.611,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.326,90*
€ 1.579,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.302,98*
€ 1.550,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.