Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer TMP416-52-514B I5-1335U 512 GB 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer TMP416-52-514B I5-1335U 512 GB 16
Acer TMP416-52-514B I5-1335U 512 GB 16
Artikel-Nr.:
     7405B-999624918
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.VZXEG.006
EAN/GTIN:
     4711121662676
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook

Acer TMP416-52-514B I5-1335U 512 GB 16

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acer TravelMate P4 16 TMP416-52 - 40,6 cm (16") - Core i5 1335U - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch Produkttyp: Notebook Betriebssystem: Win 11 Pro Prozessor: Intel Core i5 (13th Gen) - 1335U bis zu 4,6 GHz / 12 MB Cache Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4 (2 x 8 GB) Speicherkapazität: 512 GB SSD Bildschirm: 40,6 cm (16") 1920 x 1200 / WUXGA @ 60 Hz - matt Grafik: Intel Iris Xe Grafikkarte Tastatur: Deutsch Tastatur Hinterbeleuchtung: Ja Numerische Tastatur: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Gigabit Ethernet Besonderheiten: RGB-Sensor Sicherheit: Lesegerät für Fingerabdruck Farbe: Slate Blue Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 35,8 cm x 25,1 cm x 1,89 cm Gewicht: 1,6 kg Lokalisierung: Region: Deutschland CO2-Fußabdruck: 390 kg CO2-Emissionen Spezifische Absorptionsrate (SAR): 1.14 W/kg (head) ¦ 1.14 W/kg (body) ¦ 1.14 W/kg (Gliedmaßen)

Acer TMP416–52–514B I5–1335U 512 GB 16

Produktbeschreibung:

Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl
Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN /
Gigabit–LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 /
3.2 Gen 1: 2 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB
RAM · Arbeitsspeicher /
Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4–SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Batterie /
Technologie: 56 Wh · Betriebssystem (nur für Titel):
Win 11 Pro · Betriebssystem /
Version: Windows® 11 Pro · Bluetooth Version:
5.2 · Display–Auflösung: 1920 x 1200 Pixel · Display–Auflösungsmodus:
WUXGA · Display–Diagonale (in Zoll): 16 Zoll ·
Display–Eigenschaften: IPS–Technologie,60 Hz,Blendfrei,Matt
· Display–Format: 16:10 · Fingerprint: Ja · Gewicht:
1,6 kg · Grafik–Prozessor /
Marke: Intel · Grafikkarten–Serie: Intel® Iris®
X? Graphics · Herstellerfarbe: Grau,Dunkelblau
· Integrierte Lautsprecher: Ja · Integriertes
Laufwerk: Ohne Laufwerk · Mikrofon: Ja · Mobiles
Internet (LOV): WiFi · Modell Notebook: TravelMate
P4 16 TMP416–52–514B · Notebook–Besonderheiten:
Fingerprint,Kensington–Lock,Multi–Gesture–Touchpad,Speicherkartenleser
· Produktabmessung,
Breite: 358 mm · Produktabmessung, Höhe: 18.9
mm · Produktabmessung,
Tiefe: 251 mm · Prozessor: Intel® Core™ i5–1335U
Prozessor (12 MB Cache,
bis zu 4,60 GHz) · Prozessor / Anzahl Kerne: 10
x · Prozessor /
Cache: 12 MB · Prozessor / Generation: 13. Gen.
(Raptor Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor /
Model: 1335U · Prozessor / Serie: Intel® Core™
i5 · Prozessor Effizienz–Kerne (Anzahl): 8 · Prozessor
Effizienz–Kerne Boost–Takt: 3,4 GHz · Prozessor
Performance–Kerne (Anzahl): 2 · Prozessor Performance–Kerne
Boost–Takt: 4,6 GHz · Prozessor Turbo–Taktfrequenz
(max.): 4,6 GHz · SSD 1 Kapazität: 512 GB · Schnittstellen
(Computer/Multimedia): HDMI®,USB 3.2 Gen 1,USB–C®,LAN
(10/100/1000 MBit/s),Kopfhörer/Mikrofon Kombi
(3.5 mm Klinke),Bluetooth®,Wi–Fi 6E (IEEE 802.11
ax/ac/n/g/b/a),microSD · Schnittstellen: HDMI:
1 x · Schnittstellen: USB–C: 2 x · Tastaturlayout: Deutsch,
QWERTZ, Windows® · Unterstützte Speicherkarten:
microSD · Webcam: Ja · Weitere technische Daten:
Schnittstellen (Details): HDMI USB 3.2
Gen 1 (Mit Ladefunktion nach Abschaltung) USB
3.2 Gen 1 2 x USB–C (unterstützt Thunderbolt 4,
DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) LAN Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (13th Gen) 1335U
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,6 GHz
Anz. der Kerne
10 Kerne
Cache
L3 – 12 MB
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB (2 x 8 GB)
Max. unterstützter RAM–Speicher
64 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
0
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD – Micron
Bildschirm
Typ
40,6 cm (16") – IPS
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
400 cd/m²
Farbraum
100% sRGB
Besonderheiten
Blendfreie, matt, ComfyView, Acer BluelightShield–Technologie, 30 ms Ansprechrate, Narrow Border Display, stromsparend
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal–Speicher)
Kamera
Ja – HD
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, Temporal Noise Reduction
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Kompatibilität
DTS Sound
Audiofunktionen
Eingang: KI–Geräuschreduzierung
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Leistungsmerkmale
Multi–Gesture–Touchpad, Präzisions–Touchpad, Corning Gorilla Glass–Touchpad, 1.55 mm Tastenhub
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E)
Drahtlos–Controller
Intel Wi–Fi 6E AX 211 – M.2 2230 (CNVi)
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Besonderheiten
Dual–Strom (2x2)
Batterie
Kapazität
56 Wh
AC–Adapter
Ausgang
65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
HDMI ¦ USB 3.2 Gen 1 (Mit Ladefunktion nach Abschaltung) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB–C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ LAN ¦ Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
Software
Software inbegriffen
Acer ProShield Plus Security Manager
Verschiedenes
Farbe
Slate Blue
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium
Integrierte Optionen
RGB–Sensor
Sicherheit
Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
Administrations–Passwort, Systemkennwort, Acer Purified.Voice–Technologie, Acer Dust–Defender–Technologie, MIL–STD–810H getestet
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
USB–C Stromadapter
SAR–Wert
1,14 W/kg (Körper), 1,14 W/kg (Kopf), 1,14 W/kg (Gliedmaße)
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
1.14 W/kg (head) ¦ 1.14 W/kg (body) ¦ 1.14 W/kg (Gliedmaßen)
Lokalisation
Region: Deutschland
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35,8 cm x 25,1 cm x 1,89 cm
Gewicht
1,6 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
EPEAT–kompatibel
EPEAT Climate+
CO2–Fußabdruck
390 kg CO2–Emissionen
Recyclinganteil der Verpackung
100 %
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre ¦ International Travelers–Garantie – 1 Jahr

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 707,56*
€ 776,14*
Lager 7405
19
€ 1,00*
ab € 784,60*
€ 853,89*
Frei Haus
ab € 793,29*
€ 861,16*
13 Tage
19
Frei Haus
ab € 838,96*
€ 912,25*
€ 6,90*
ab € 902,54*
€ 978,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,89*
€ 1.016,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,57*
€ 1.009,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,40*
€ 991,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,55*
€ 970,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,60*
€ 933,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 14,61*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 25,10*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 25,01*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 49,78*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,57*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,70*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,53*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 100,03*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,69*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,49*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,98*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,46*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 59,62*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,88*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 161,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.