Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999625282 Herst.-Nr.: 306-7ZP8A11-CE0 EAN/GTIN: 4711377084253 |
| |
|
| | |
| MSI Netzteil MAG A850GL PCIE5 850Watt PC-/Server Artikeldetails: - Produktbeschreibung: MSI MAG A850GL PCIE5 - Netzteil - 850 Watt Gerätetyp: Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern Spezifikationseinhaltung: ATX12V 3.0/ EPS12V 80-PLUS-Zertifizierung: 80 PLUS Gold Eingangsspannung: Wechselstrom 100-240 V Leistungskapazität: 850 Watt Ausgangsstrom: +3.3V - 20 A
+5V - 20 A -12V - 0.3 A +12V - 70.5 A +5VSB - 2.5 A Ausgabeanschlussstellen: 1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig 2 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich 1 x 12+4 pin PCI Express 5.0 Stecker 600 W 4 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion 8 x 15-Pin-SATA-Stromstecker 5 x interne Stromversorgung, 4-polig Modulare Kabelverwaltung: Ja Kühlsystem: 120-mm-Lüfter Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 15 cm x 14 cm x 8,6 cm MSI Netzteil MAG A850GL PCIE5 850Watt PC–/Server Produktbeschreibung: Anzahl Stromanschlüsse, 20+4pol.: 2 · Anzahl Stromanschlüsse, 6+2pol. PCIe: 2 · Netzteil Zertifizierung: 80PLUS® Gold · Netzteil–Ausgangsleistung: 850 W · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Tiefe: 140 mm · max. Strom bei +3,3 V/DC: 20 A · max. Strom bei +5 V/DC: 20 A · max. Strom bei –12 V/DC: 0.3 A Technische Details: Allgemein Gerätetyp Netzteil – aktive Power Factor Correction (PFC) – intern Spezifikationseinhaltung ATX12V 3.0/ EPS12V Stromversorgungsgerät Eingangsspannung Wechselstrom 100–240 V Nötige Frequenz 47 – 63 Hz Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen 1 x Stromversorgung: ATX, 24–polig ¦ 2 x Strom 8–poliges EPS12V mit abnehmbarem 4–poligem ATX12V–Bereich ¦ 1 x 12+4 pin PCI Express 5.0 Stecker 600 W ¦ 4 x 8–poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2–poliger Sektion ¦ 8 x 15–Pin–SATA–Stromstecker ¦ 5 x interne Stromversorgung, 4–polig Leistungskapazität 850 Watt Ausgangsstrom +3.3V – 20 A ¦ +5V – 20 A ¦ –12V – 0.3 A ¦ +12V – 70.5 A ¦ +5VSB – 2.5 A Modulare Kabelverwaltung Ja 80–PLUS–Zertifizierung 80 PLUS Gold Verschiedenes Enthaltene Kabel ATX–Stromkabel 60 cm ¦ 16–poliges 12VHPWR–Netzkabel 60 cm ¦ 2 x modulares 2 x 8–Pin PCI–Express–Netzkabel mit abnehmbarem 2–Pin–Bereich 60 cm ¦ 2 x modulares Netzkabel 8–polig +12 V mit abnehmbarem 4–poligen Bereich 70 cm ¦ 2 x 15–poliges SATA–Stromkabel ¦ 4–poliges internes Stromkabel Besonderheiten Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Unterspannungsschutz, Kurzschlussschutz, einzelne 12–V–Schiene, Gleichstrom–Gleichstrom–Technologie, Lüfter mit dynamischem Fluid–Lager, voll–modular, LLC Full Bridge Topology Abmessungen und Gewicht |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 88,33* | € 110,24* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 97,88* | € 120,93* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 98,22* | € 120,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 100,07* | € 122,96* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 99,82* | € 123,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|