Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 965 Streaming Webcam Farbe 8 MP 3840 x 2160 Audio USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 965 Streaming Webcam Farbe 8 MP 3840 x 2160 Audio USB 3.0
HP 965 Streaming Webcam Farbe 8 MP 3840 x 2160 Audio USB 3.0
Artikel-Nr.:
     7405B-999626011
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     695J5AA#ABB
EAN/GTIN:
     0196548637850
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Laptop Webcam
Notebook Cam

HP 965 Streaming Webcam Farbe 8 MP 3840 x 2160 Audio USB 3.0

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP 965 Streaming - Webcam Gerätetyp: Webcam Audio: Ja: zwei integrierte Mikrofone Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 4,14 cm x 4,34 cm x 8,67 cm Gewicht: 225 g Farbe: Schwarz Anschlusstechnik: Kabelgebunden Kamera: Farbe Max Auflösung: 3840 x 2160 Bildrate (max.): 60 Bilder pro Sekunde Typ des optischen Sensors: CMOS 8 MP Fokuseinstellung: Automatisch Objektiv-Irisblende: F/2.0 Schwenkbereich (Grad): 360 Kippbereich (Grad): 15 Schnittstellen: USB 3.0 Software-Zertifizierung: Zoom Certified Enthaltene Kabel: 1 - USB-Kabel - abnehmbar - 1.5 m Leistungsmerkmale: High Dynamic Range (HDR), WebEx-kompatibel, Rollladen für Privatsphäre, noise reduction, Auto Focus, automatische Umrahmung, kompatibel mit Microsoft Teams, kompatibel mit Zoom, STARVIS Sensor, digitaler Zoom, Webcam Support (UVC), 78° Sichtfeld, 90° Sichtfeld, 100° Sichtfeld, automatische Farbkorrektur, kompatibel mit Google Meet

HP 965 Streaming Webcam Farbe 8 MP 3840 x 2160 Audio USB 3.0

Produktbeschreibung:

Präsentieren Sie sich beim Streamen von Ihrer
besten Seite dank der durch KI verbesserten HDR–Webcam
in einer Auflösung von bis zu 4K auf Ihren bevorzugten
Streaming–Plattformen.
Diese Webcam korrigiert die Farben automatisch,
sodass Sie Tag und Nacht lebensecht aussehen,
während sie Ihre Inhalte stets automatisch in
den Mittelpunkt rückt.
Alles, was Sie benötigen, ist eine Webcam, die das streamt,
automatisiert und erstellt, was Ihnen wichtig ist.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Webcam
Audiounterstützung
Ja: zwei integrierte Mikrofone
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Breite
4,14 cm
Tiefe
4,34 cm
Höhe
8,67 cm
Gewicht
225 g
Lokalisierung
Englisch / Europa
Kamera
Typ
Farbe
Max. Digitalvideoauflösung
3840 x 2160
Digitales Zoom
5
Videoaufnahme
3840 x 2160 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 @ 60 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 @ 60 Bilder pro Sek.
Standbildauflösung
1280 x 720, 1920 x 1080, 3840 x 2160
Leistungsmerkmale
High Dynamic Range (HDR), WebEx–kompatibel, Rollladen für Privatsphäre, noise reduction, Auto Focus, automatische Umrahmung, kompatibel mit Microsoft Teams, kompatibel mit Zoom, STARVIS Sensor, digitaler Zoom, Webcam Support (UVC), 78° Sichtfeld, 90° Sichtfeld, 100° Sichtfeld, automatische Farbkorrektur, kompatibel mit Google Meet
Bildsensor
Typ
8 MP CMOS
Gesamtanzahl Pixel
3840 x 2160
Objektivkonstruktion
Objektiv–Irisblende
F/2.0
Fokuseinstellung
Automatisch
Schwenken
Bereich (Grad)
360
Kippen
Bereich (Grad)
15
Schnittstellen
Computerschnittstelle
USB 3.0
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kamerablende
Enthaltene Kabel
1 x USB–Kabel – abnehmbar – 1.5 m
Software–Zertifizierung
Zoom Certified
Farbe
Schwarz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
HP Accessory Center
Erforderliches Betriebssystem
Google Chrome OS, Windows 10, Apple MacOS X 10.10 oder höher, Windows 11
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
13,9 cm
Transporttiefe
11 cm
Transporthöhe
7,3 cm
Transportgewicht
412 g

Weitere Suchbegriffe: Notebook Webcam, Web Cam, Web Kamera, Webcam, web cam hp, kamera für videokonferenz, Cam, Home & Living
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 101,53*
€ 124,65*
Frei Haus
ab € 103,31*
€ 126,57*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 103,84*
€ 127,17*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 104,84*
€ 128,94*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 112,31*
€ 137,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,25*
€ 163,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,97*
€ 147,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,31*
€ 133,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.