Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Pendrive 128 GB USB 3.2 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Pendrive 128 GB USB 3.2 3.0
HP Pendrive 128 GB USB 3.2 3.0
Artikel-Nr.:
     7405B-999627272
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HPFD911W-128
EAN/GTIN:
     4718006453091
Suchbegriffe:
SSD
SSD Festplatten
Solid State Disk
Solid State Drive

HP Pendrive 128 GB USB 3.2 3.0

Artikeldetails:

  • Universelle Schnittstellen: USB 3.0 Typ: Flash-Speicher, unsortiert Speicherkapazität: 128 GB Farbe: Schwarz

HP Pendrive 128 GB USB 3.2 3.0

Produktbeschreibung:

Leistungen Kapazität 128 GB Geräteschnittstelle
USB Typ–A USB–Version 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Lesegeschwindigkeit
500 MB/s Schreibgeschwindigkeit 450 MB/s Design
Formfaktor Dia Produktfarbe Schwarz Gewicht und
Abmessungen Breite 22,1 mm Tiefe 67,3 mm Höhe
9,5 mm Gewicht 156 g Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 – 60 °C Temperaturbereich bei Lagerung –25 – 85 °C

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Flash–Speicher, unsortiert
Universelle Schnittstellen
USB 3.0
Farbe
Schwarz
Technische Daten
Speicherkapazität
128 GB

Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,15*
€ 20,02*
100
pro Stück
€ 1,93*
ab € 20,04*
€ 21,27*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 21,87*
€ 25,22*
Lager 7405
99
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 23,61*
€ 27,17*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,83*
€ 27,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.