Brother Glänzend Roll A3 29,7 cm x 10 m 165 g/m² 1 Rollen Papier für MFC-J6959DW
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Brother BP80GRA3 - Papier - glänzend - 1 Rolle(n) - Rolle A3 (29,7 cm x 10 m) - 165 g/m² Produkttyp: Papier Ausführung der Oberfläche: Glänzend Mediengröße: Rolle A3 (29,7 cm x 10 m) Drucktechnologie: Tintenstrahl Mediengewicht: 165 g/m² Enthaltene Menge: 1 Rolle(n) Kompatibel mit: Brother MFC-J6959DW
Brother Glänzend Roll A3 29,7 cm x 10 m 165 g/m² 1 Rollen Papier für MFC–J6959DW
Produktbeschreibung:
Dokumente immer gestochen scharfSorgt dafür, dass
Ihre Dokumente optimal aussehenVerwenden Sie das
BP80GRA3–Rollenpapier zum einfachen Drucken von Bannern,
Postern, Panoramafotos oder WerbeschildernPapierstärke:
165 g/m?Jede Rolle hat eine Länge von 10 mDokumente
immer gestochen scharfSorgt dafür,
dass Ihre Dokumente optimal aussehenVerwenden
Sie das BP80GRA3–Rollenpapier zum einfachen Drucken von Bannern,
Postern, Panoramafotos oder WerbeschildernPapierstärke:
165 g/m?Jede Rolle hat eine Länge von 10 mDas
Original BP80GRA3 glänzende Rollenpapier für A3–Tintenstrahldrucker
wurde speziell für Ihren Drucker von Brother entwickelt
und sorgt dafür,
dass Ihre Dokumente immer gestochen scharf sind
und Sie sich auf Ihre Ergebnisse verlassen können.
Drucken Sie ganz einfach Banner, Poster, Panoramafotos,
Werbeschilder oder großformatige Bürodokumente.
Technische Details:
Media
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Mediengrößen
Rolle A3 (29,7 cm x 10 m)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
75.6 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Verschiedenes
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother MFC–J6959DW