Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock SV 1U4LW-B650 2L2T 1U AMD Ryzen7000 AM5 4x3.5SATA HS Brown Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASRock SV 1U4LW-B650 2L2T 1U AMD Ryzen7000 AM5 4x3.5SATA HS Brown Box
ASRock SV 1U4LW-B650 2L2T 1U AMD Ryzen7000 AM5 4x3.5SATA HS Brown Box
Artikel-Nr.:
     7405B-999658488
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     1U4LW-B650/2L2T
EAN/GTIN:
     4711430520018
Suchbegriffe:
PC-Systeme
PC & Notebook

ASRock SV 1U4LW-B650 2L2T 1U AMD Ryzen7000 AM5 4x3.5SATA HS Brown Box

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASRock Rack 1U4LW-B650/2L2T - Rack-Montage - keine CPU - 0 GB - keine HDD Typ: Server - Rack-Montage AI Ready Höhe (Rack-Einheiten): 1U Server-Skalierbarkeit: 1-Weg Prozessor: Keine CPU Prozessorsockel: Socket AM5 RAM: 0 GB DDR5 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA Server-Speichereinschübe: Hot-Swap 8,9 cm (3.5") Festplatte: Keine HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: ASPEED AST2600 Netzwerk: 1GbE Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 53,435 cm x 43 cm x 4,33 cm

ASRock SV 1U4LW–B650 2L2T 1U AMD Ryzen7000 AM5 4x3.5SATA HS Brown Box

Produktbeschreibung:

Rack (1U) 5 Lüfter AMD B650 Sockel AM5Anzahl unterstützter
Prozessoren: 1Zahl der DIMM Slots: 4Anzahl der
unterstützten Speicherlaufwerke: 4HDD Laufwerkschächte
Hot–Swap Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe:
4Ethernet/LAN Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45): 4EFI AMI400 W

Technische Details:

Allgemein
Typ
Server – AI Ready
Formfaktor des Produktes
Rack–Montage – 1U
Integrierte Peripheriegeräte
5 Lüfter
Server–Skalierbarkeit
1–Weg
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
4
Anzahl Hot–Swap–Einbauschächte
4
Prozessor / Chipsatz
CPU
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl
1
CPU–Upgrade–Möglichkeit
Upgradefähig
CPU–Anschluss
Socket AM5
Chipsatz
AMD B650
Bezeichnung des Motherboard
ASRock Rack B650D4U–2L2T/BCM
RAM
Installierte Anzahl
0 GB
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Steckplatz
4 (Gesamt) / 4 (frei)
Leistungsmerkmale
Ungepuffert
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
ASPEED AST2600
Videoschnittstellen
VGA, HDMI
Netzwerk
Ethernet–Ports
2 x 10 Gigabit Ethernet, 2 x Gigabit Ethernet
Ethernet–Controller
Broadcom BCM57461, Intel I210
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot–Swap–fähig 3.5" (8,9 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2242/2280 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 – volle Höhe
Schnittstellen
2 x LAN (10Gigabit Ethernet) – RJ–45 ¦ 2 x LAN (Gigabit Ethernet) – RJ–45 ¦ 1 x Management – RJ–45 ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x VGA ¦ 1 x HDMI ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x serial
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
400 Watt
80–PLUS–Zertifizierung
80 PLUS Gold
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Abmessungen und Gewicht
Breite
53,435 cm
Tiefe
43 cm
Höhe
4,33 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 90% (nicht kondensierend)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.272,89*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.293,21*
€ 1.538,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.272,89*
€ 1.514,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.