Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK 4MP Turret Network CAMERA 4 MM FIXED LENS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-LINK 4MP Turret Network CAMERA 4 MM FIXED LENS
TP-LINK 4MP Turret Network CAMERA 4 MM FIXED LENS
Artikel-Nr.:
     7405B-999658929
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     VIGI C440I 4MM
EAN/GTIN:
     4897098689073
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera

TP-LINK 4MP Turret Network CAMERA 4 MM FIXED LENS

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TP-Link VIGI C440I V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - Turret Gerätetyp: Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Turret Kameramontagetyp: Wandmontage, Deckenmontage Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12,3 cm x 12,3 cm x 8,3 cm Anschlusstechnik: Kabelgebunden Kamera: Farbe - Tag&Nacht Max Auflösung: 2560 x 1440 Bildrate (max.): 30 Bilder pro Sekunde Bewegungserkennung: Ja Typ des optischen Sensors: CMOS - 8.5 mm (1/3") - 4 MP Mindestbeleuchtung: 0.1 Lux - Farbe
    0 Lux - IR Brennweiten-Steuerung: Feste Brennweite Brennweite: 4 mm Objektivbefestigung: M12-Anschluss Objektiv-Irisblende: F/2.2 Schwenkbereich (Grad): 0 bis 360 Kippbereich (Grad): 0 bis 85 Spannung: Gleichstrom 12 V / PoE Leistungsmerkmale: Backlight Compensation (BLC), IR-Filter, Weißabgleich, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), ONVIF-Unterstützung, Open Network Video Interface Forum (ONVIF), Privatsphärenmaske-Funktion, Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Highlight Compensation (HLC), Erkennung besitzerloser Objekte, Erkennung von Kameramanipulationen, Smart IR, Eindringungserkennung, Erkennung bei Entfernung von Objekten, Fadenkreuzerkennung, Belichtungssteuerung, Plastikgehäuse, Digest-Authentifizierung, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Vehicle Detection, IP-Adressfilterung, 3D digitale Lärmminderung, Nachtsichtfähigkeit, Region-Ausgangserkennung, Region-Eingangserkennung, HTTPS-Verschlüsselung, Erkennung von Menschen, Korridormodus, People Detection, Filtern von Personen und Fahrzeugen, 2 Video-Streams Umgebungsbedingungen (in Betrieb): -30 °C - 60 °C

TP–LINK 4MP Turret Network CAMERA 4 MM FIXED LENS

Produktbeschreibung:

4MP Turret Network CameraSPEC: H.265+/H.265/H.264+/H.264,
1/3" Progressive Scan CMOS, Color/0.01 Lux@F2.2,
0 Lux with IR, 25fps/30fps (2560x1440,2304x1296,2048x1280,
1920x1080,1280x720), PoE/12V DC, 4 mm Fixed LensFEATURE:
Smart Detection (Human &Vehicle Classification)(Motion Detection,
Area Intrusion Detection, Line–Crossing Detection,
Camera Tampering Detection, Abandoned Object Detection,
Object Removal Detection, Area Entrance Detection,
Area Exiting Detection, Vehicle Detection , Human detection),
SmartVid (Smart IR, DWDR, 3D DNR, BLC), IR Night
Vision (Up to 30 m),
Corridor Mode, ONVIF, Remote Monitoring, VIGI App,
Web, VIGI Security Manager

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzwerk–Überwachungskamera
Formfaktor
Turret
Kameramontagetyp
Wandmontage, Deckenmontage
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Breite
12,3 cm
Tiefe
12,3 cm
Höhe
8,3 cm
Kamera
Typ
Farbe – Tag&Nacht – schwenken / neigen
Digital–Video–Format
H.264, H.265, H.265+, H.264+
Max. Digitalvideoauflösung
2560 x 1440
Bewegungserkennung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux – Farbe ¦ 0 Lux – IR
Infrarot–LEDs
Ja
Infrarrotabstand
30 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240, 352 x 288, 1920 x 1080, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2048 x 1280
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale
Backlight Compensation (BLC), IR–Filter, Weißabgleich, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), ONVIF–Unterstützung, Open Network Video Interface Forum (ONVIF), Privatsphärenmaske–Funktion, Digital Wide Dynamic Range (D–WDR), Highlight Compensation (HLC), Erkennung besitzerloser Objekte, Erkennung von Kameramanipulationen, Smart IR, Eindringungserkennung, Erkennung bei Entfernung von Objekten, Fadenkreuzerkennung, Belichtungssteuerung, Plastikgehäuse, Digest–Authentifizierung, Leitungsquerschnitt–Erkennung, Vehicle Detection, IP–Adressfilterung, 3D digitale Lärmminderung, Nachtsichtfähigkeit, Region–Ausgangserkennung, Region–Eingangserkennung, HTTPS–Verschlüsselung, Erkennung von Menschen, Korridormodus, People Detection, Filtern von Personen und Fahrzeugen, 2 Video–Streams
Bildsensor
Typ
4 MP CMOS 8.5 mm (1/3")
Objektivkonstruktion
Typ
M12–Anschluss – feste Brennweite
Brennweite
4 mm
Objektiv–Irisblende
F/2.2
Horizontales Blickfeld (Grad)
75.1
Vertikales Blickfeld (Grad)
41.5
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
88.7
Schwenken
Bereich (Grad)
0 bis 360
Kippen
Bereich (Grad)
0 bis 85
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DHCP, DNS, HTTP, NTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, RTSP, HTTPS, UPnP, TLS, SSL
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse
LAN – RJ–45
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Befestigungsmaterialien, wasserdichter Kabelaufsatz
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 12 V / PoE
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–30 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C

Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir überwachungskamera, Kameras & Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 2,90*
ab € 35,30*
€ 47,01*
5 Tage
29
€ 6,00*
ab € 35,27*
€ 47,02*
€ 6,78*
ab € 36,21*
€ 47,93*
Frei Haus
ab € 36,74*
€ 48,64*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 46,67*
€ 61,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.