Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL RP4-BAT SDI25R8 CELL SMART 2S2P 7.2V 4.9A Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HONEYWELL RP4-BAT SDI25R8 CELL SMART 2S2P 7.2V 4.9A Akku
HONEYWELL RP4-BAT SDI25R8 CELL SMART 2S2P 7.2V 4.9A Akku
Artikel-Nr.:
     7405B-999659340
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     50180329-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucker Ersatzakku
Druckerakku
Etikettendrucker Ersatzakku
Etikettendruckerakku

HONEYWELL RP4-BAT SDI25R8 CELL SMART 2S2P 7.2V 4.9A Akku

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Honeywell - Handheld-Akku - mit LED - 4900 mAh Gerätetyp: Handheld-Akku Batterie: - 4900 mAh Entwickelt für: Honeywell RP2F, RP4F

HONEYWELL RP4–BAT SDI25R8 CELL SMART 2S2P 7.2V 4.9A Akku

Produktbeschreibung:

Smarter Akku mit LED, 4,900 mAh, passend für:
RP4e/RP4f Verpackungseinheit: 1

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Handheld–Akku
Batterie
Kapazität
4900 mAh
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Honeywell RP2F, RP4F

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 95,67*
€ 124,25*
Frei Haus
ab € 95,68*
€ 124,38*
Lager 7405
18
€ 1,00*
ab € 104,09*
€ 134,53*
36 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,66*
€ 164,15*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,43*
€ 173,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,53*
€ 160,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,75*
€ 146,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
50181461-001
ab € 59,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.