Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUCANO Top Second Skin 35,60 cm 14" Purple Notebook bis 14 Neopren Sleeve in neuem Design für das neue MacBook Pro. Besonders dichtes 4 mm stark bester Qualität sorgt perfekten ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TUCANO Top Second Skin 35,60 cm 14" Purple Notebook bis 14 Neopren Sleeve in neuem Design für das neue MacBook Pro. Besonders dichtes 4 mm stark bester Qualität sorgt perfekten ...
TUCANO Top Second Skin 35,60 cm 14" Purple Notebook bis 14 Neopren Sleeve in neuem Design für das neue MacBook Pro. Besonders dichtes 4 mm stark bester Qualität sorgt perfekten ...
Artikel-Nr.:
     7405B-999659538
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BFTMB14-PP
EAN/GTIN:
     8020252180505
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle

TUCANO Top Second Skin 35,60 cm 14" Purple Notebook bis 14 Neopren Sleeve in neuem Design für das neue MacBook Pro. Besonders dichtes 4 mm stark bester Qualität sorgt perfekten Rundumschutz vor Stößen Feuchtigkeit Kratzern und Schmutz. Durch Flatlock-Verf

Artikeldetails:

  • Typ: Tasche Kompatible Produkte: Sonstige Kompatible Produkte Farbe: Violett Passende Größe (bis zu): 14"

TUCANO Top Second Skin 35,60 cm 14" Purple Notebook bis 14 Neopren Sleeve in neuem Design für das neue MacBook Pro. Besonders dichtes 4 mm stark bester Qualität sorgt perfekten Rundumschutz vor Stößen Feuchtigkeit Kratzern und Schmutz. Durch Flatlock–Verfahren sind die Nähte besonders flach schlanke Passform unterstreicht elegante Form des Geräts. Die extra großen Zipper doppelt angelegt handlich. zusätzliche Zubehörfach ist Hülle ideal unterwegs. Der Anti–Slipschutz verhindert Herausgleiten Geräts beim Öffnen schützt Gerät außerdem durch den Reißverschluss Hochwertiges Weiches Innenfutter Doppelte Flatlock–Nähte gute Anti–Slip–System Zusätzliches Reißverschlussfach Zubehör Maße H/B/T: 24 x 32,5 x 1,8 Für Geräte mit Abmessungen H/B/T bis: 22,12 x 31,26 x 1,55

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 20

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Tasche
Farbe
Violett
Technische Daten
Passende Größe (bis zu)
14 "

Weitere Suchbegriffe: laptop schutzhülle, Taschen & Hüllen, PC & Notebook
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 25,02*
€ 34,43*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 32,88*
€ 44,75*
€ 3,50*
ab € 33,08*
€ 45,35*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.