Acer CB Spin CP314-1HN-C11N Chrome Cel.N4500/8 GB/64 GB eMMC/14'' 8 14" OS
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Acer Chromebook Spin 314 CP314-1HN - 35,6 cm (14") - Celeron N4500 - 8 GB RAM - 64 GB eMMC - Deutsch Produkttyp: Chromebook - Flip-Design Betriebssystem: Chrome OS Prozessor: Intel Celeron N4500 / 1,1 GHz, bis zu 2,8 GHz / 4 MB Cache Arbeitsspeicher: 8 GB LPDDR4X (mitgelieferter Speicher ist angelötet) Speicherkapazität: 64 GB eMMC Bildschirm: 35,6 cm (14") Touchscreen 1920 x 1080 / Full HD @ 60 Hz Grafik: Intel UHD Graphics Tastatur: Deutsch Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 Farbe: Reines Silber Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 32,64 cm x 22,75 cm x 1,995 cm Gewicht: 1,6 kg Lokalisierung: Region: Deutschland Spezifische Absorptionsrate (SAR): 0.9 W/kg (head) ¦ 0.9 W/kg (body) ¦ 0.9 W/kg (Gliedmaßen)
Acer CB Spin CP314–1HN–C11N Chrome Cel.N4500/8 GB/64 GB eMMC/14'' 8 14" OS
Produktbeschreibung:
Zukunftssicherer ProzessorLängere Akkulaufzeit
und kürzere Software–Reaktionszeiten dank des
neuesten Intel® Prozessors1.
Die zusätzliche Leistung macht grafikintensive
Klassenzimmerprojekte reibungsloser als je zuvor,
sodass Schüler Aufgaben schnell erledigen und
nahtlos zur nächsten übergehen können.Komfortables
ArbeitenDer Rahmen dieses Chromebooks ist mit
nur 6 mm extrem schlank und ermöglicht einen 35,6
cm (14 Zoll) großem Bildschirm mit einer noch
kleineren Stellfläche.
Dank des großen Betrachtungswinkels des optionalen
IPS–Bildschirms mit Full HD können Sie jederzeit
und überall Filme,
Videos und Fernsehsendungen in voller Größe genießen.Der
Alltag ohne Netzteil10 Stunden2 Akkulaufzeit sind
eine gefühlte Ewigkeit.
Ein einzelner Ladevorgang sorgt dafür, dass am
Ende Ihres Arbeitstags sogar noch Akkulaufzeit übrig bleibt.
Und dass ohne ein sperriges Netzteil mitnehmen
zu müssen.Komfortable VerbindungenDateien zu übertragen
muss nicht ewig dauern.
Dieses Chromebook verfügt über einen USB 3.2–Type–C–Anschluss
der nächsten Generation für ultraschnelle Datenübertragung,
Video–Streaming und Akkuladung ? zehnmal so schnell wie USB 2.0.
Der wendbare USB Type–C–Stecker ist auf beiden
Seiten sowie an beiden Enden identisch und deshalb
viel einfacher zu verbinden.
Über den integrierten HDMI–Anschluss können Sie
einen externen Bildschirm anschließen.
Gleichzeitig sind zwei zusätzliche USB 3.2–Type–A–Anschlüsse
und ein microSD–Steckplatz für zusätzliche Speicherkapazität
und Peripheriegeräte vorhanden.Umfassende KonnektivitätWi–Fi
6 und eine strategisch platzierte 802.11ax–WLAN–Antenne
sorgen für ein starkes,
gleichbleibendes WLAN–Signal. Und durch die 2x2
MU–MIMO–Technologie erhalten Sie schnellere WLAN–Geschwindigkeiten
und können gleichzeitig mehrere drahtlose Geräte verwenden.
Darüber hinaus verbessern DTS–Audiotechnologie,
zwei Mikrofone, nach oben gerichtete Lautsprecher
und eine optionale Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
die Konferenzfunktionen dieses Laptops ? perfekt
für Schüler oder Mitarbeiter in hybriden Arbeitsumgebungen.Umweltfreundliches,
glasartiges TouchpadDieses Chromebook verwendet
ein umweltfreundliches OceanGlass–Touchpad,
das vollständig aus Kunststoffresten hergestellt wurde.
Diese werden innerhalb der Oberfläche wiederverwendet
und bieten Ihnen eine schlanke,
glasartige Textur, auf der Ihre Finger über das
Touchpad gleiten.
Die im OceanGlass–Touchpad genutzten Kunststoffreste
tragen dazu bei,
Kunststoffabfälle im Ozean zu reduzieren.
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Chromebook – Flip–Design
Betriebssystem
Google Chrome OS
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Celeron N4500 / 1,1 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
2,8 GHz
Funktionen
Intel Burst Technology
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Speicherkapazität
Hauptspeicher
64 GB eMMC – Kingston
Bildschirm
Touchscreen
Ja (Multi–Touch)
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Besonderheiten
Glänzend, CineCrystal, Corning Gorilla Glass 3, 25 ms Ansprechrate
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Eingang
Leistungsmerkmale
Lautstärkenregler, Multi–Gesture–Touchpad, OceanGlass Touchpad
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Drahtlos–Controller
Intel Wi–Fi 6 AX 201 – M.2 1216
Besonderheiten
Dual–Strom (2x2), MU–MIMO
Batterie
AC–Adapter
Ausgang
45 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
HDMI ¦ USB–C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort Alt Mode) (DC–In Combo, Spannungsversorgung) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
Verschiedenes
Gehäusematerial
Polycarbonat, ABS–Kunststoff
Oberflächenveredelung
Lackiert
Leistungsmerkmale
Acer Active Pen–Unterstützung
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
USB–C Stromadapter
SAR–Wert
0,9 W/kg (Körper), 0,9 W/kg (Gliedmaße), 0,9 W/kg (Kopf)
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
0.9 W/kg (head) ¦ 0.9 W/kg (body) ¦ 0.9 W/kg (Gliedmaßen)
Lokalisation
Region: Deutschland
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
32,64 cm x 22,75 cm x 1,995 cm
Informationen zur Nachhaltigkeit
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre – Pick–Up & Return ¦ International Travelers–Garantie – 1 Jahr