Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO Coins Flausch Band L 5 m 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VELCRO Coins Flausch Band L 5 m 22 mm
VELCRO Coins Flausch Band L 5 m 22 mm
Artikel-Nr.:
     7405B-999662271
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     E20102233011405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flauschband
Klett-Klebepunkte
Klett-Punkte
Klettklebepunkte

VELCRO Coins Flausch Band L 5 m 22 mm

Artikeldetails:

  • Typ: Zubehör Kabel

VELCRO Coins Flausch Band L 5 m 22 mm

Produktbeschreibung:

VELCRO® VELCOIN® Flausch, Band L: 5 m / Ø 22 mm

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Zubehör Kabel

Weitere Suchbegriffe: Klettpunkte, klettpunkte schwarz, klettpunkte, velcro klettpunkte, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,53*
Lager 7405
90
€ 1,00*
ab € 9,14*
€ 12,84*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
E28802233011405
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.