Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei BAND 8 MIDNIGHT BLACK HMA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Huawei BAND 8 MIDNIGHT BLACK HMA Schwarz
Huawei BAND 8 MIDNIGHT BLACK HMA Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999663104
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     55020AMP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker

Huawei BAND 8 MIDNIGHT BLACK HMA Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Huawei Band 8 Aktivitätsmesser mit Riemen - schwarz Produkttyp: Aktivitätsmesser Hersteller-Modellnummer: ASK-B19 Aktivität/Sport: Multisport Verfolgungsdaten: Zeit, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Sauerstoffsättigung des Blutes, Stressniveau, Menstruationszyklus, Erholungszeit, Trainingsbelastung, Trainingseffekt Konnektivität: Wi-Fi, Bluetooth Anzeige: AMOLED - 3,7 cm (1.47") - 194 x 368 Pixel - 282 ppi (Pixel pro Zoll) - always-on display Gehäuse: Rechteckig Polymer Band: Riemen - TPU - austauschbar Eingang: Touch-Screen, einzelner Druckknopf Passend für Handgelenke mit Umfang: 130-210 mm Benachrichtigungen: SMS, E-Mail, Social-Apps, eingehende Anrufe, hohe und niedrige Herzfrequenz, Wetter Merkmale: Kamerafernbedienung, HR-Zonen mit optischen und akustischen Warnungen, Telefonsuchfunktion, VO2 max, Erinnerungen zum Ziehen, Geräteortung, Funktion für Atemtraining, Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, HUAWEI TruSleep 2.0, HUAWEI TruSeen, Steuerung der Musikwiedergabe, HUAWEI TruRelax, Quick Reply, Personal AI Running Coach, HUAWEI TruSport, anpassbare Ziffernblätter, Passwortschutz Unterstütztes Hostgeräte-OS: iOS, Android Batterie: Wiederaufladbar Akkubetriebszeit: Bis zu 14 Tag(e) Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 24.54 mm x 8.99 mm x 43.45 mm Gewicht: 14 g

Huawei BAND 8 MIDNIGHT BLACK HMA Schwarz

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen Bluetooth Ja Bluetooth–Version
5.0 Bluetooth Low Energy (BLE) Ja WLAN Nein Design
Gerätetyp Aktivitäts–Trackerarmband Formfaktor
Rechteck Produktfarbe Schwarz Name der Farbe Mid–night
Black Gehäusematerial Polymer Armbandfarbe Schwarz
Bandmaterial Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Vorgeschlagenes Geschlecht Männlich Minimale Riemenlänge
13 cm Maximale Riemenlänge 21 cm Wasserfest Ja
Wasserbeständigkeit 5 ATM Steuerung Buttons,
Touch Entfernbarer Gurt Ja Leistung Batterielebensdauer
14 Tag(e) Akku–/Batteriespannung 5 V Ladezeit
45 h Merkmale Herzfrequenzmonitor Ja Herzfrequenzsensortyp
Optisch Verbrannte Kalorien Ja Schrittzähler Ja
Stunden geschlafen Ja Tracking–Übung Ja Beschleunigungsmesser
Ja "Finde mein Telefon"–Funktion Ja Gyroskop Ja
Kameraverschluss–Funktion Ja Anrufbenachrichtigungen
Ja Stoppuhr Ja DND(Bitte nicht stören)–Funktion
Ja Wetteranzeige Ja Timer Ja Kalenderbenachrichtigungen
Ja Wecker Ja Leistungen Display–Typ AMOLED Bildschirmdiagonale
3,73 cm Display–Auflösung 194 x 368 Pixel Touchscreen
Ja Pixeldichte 282 ppi Gewicht und Abmessungen
Gewicht 14 g Breite 43,5 mm Tiefe 24,5 mm Dicke
8,99 mm Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
–10 – 45 °C Systemanforderung Unterstützte mobile
Betriebssysteme Android,
iOS Lieferumfang Ladestation Ja Menge pro Packung
1 Stück(e) Sonstige Funktionen Frequenzband 2,4 GHz

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Aktivitätsmesser
Hersteller–Modellnummer
ASK–B19
Unterstütztes Hostgeräte–OS
iOS 9 oder höher, Android 6.0 (Marshmallow) oder aktuellere Version
Benachrichtigungen
SMS, E–Mail, Social–Apps, eingehende Anrufe, hohe und niedrige Herzfrequenz, Wetter
Aktivität/Sport
Multisport
Verfolgungsdaten
Zeit, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Sauerstoffsättigung des Blutes, Stressniveau, Menstruationszyklus, Erholungszeit, Trainingsbelastung, Trainingseffekt
Modi
Über 100 Workout–Modi, Nicht–stören–Modus
Bekleidungsstil
Handgelenk
Feedback Art
Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Uhranzeige
Ja
Bestimmte Ziele
Ja
Farbe
Schwarz
Sensoren
Beschleunigungssensor, optischer Herzfrequenzsensor, Gyroskop, Kompass
Funktionen
Kamerafernbedienung, HR–Zonen mit optischen und akustischen Warnungen, Telefonsuchfunktion, VO2 max, Erinnerungen zum Ziehen, Geräteortung, Funktion für Atemtraining, Sonnenaufgangs– und Sonnenuntergangszeiten, HUAWEI TruSleep 2.0, HUAWEI TruSeen, Steuerung der Musikwiedergabe, HUAWEI TruRelax, Quick Reply, Personal AI Running Coach, HUAWEI TruSport, anpassbare Ziffernblätter, Passwortschutz
Anzeige
Typ
AMOLED – Farbe
Auflösung
194 x 368 Pixel
Diagonale
3,7 cm (1.47")
Pixeldichte
282 ppi (Pixel pro Zoll)
Always–On–Display (AOD)
Yes
Konnektivität
Drahtlose Schnittstelle
IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0 BLE
Eingabegerät
Typ
Touch–Screen, einzelner Druckknopf
Batterie
Wiederaufladbare Batterie
Ja
Laufzeit (bis zu)
14 Tag(e)
Ladezeit
45 Min.
Laufzeitdetails
Regelmäßige Verwendung – bis zu 14 Tage ¦ Typischer Gebrauch – bis zu 9 Tage ¦ Always–on display mode – bis zu 3 Tage
Elegantes Uhrenetui
Gehäuse Form
Rechteckig
Band
Name
Riemen
Austauschbar
Ja
Passend für Handgelenke mit Umfang
130–210 mm
Verschluss–Typ
Schnalle
Material
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Abmessungen und Gewicht
Details
Nur Gehäuse: 14 g
Verschiedenes
Vorinstallierte Software
Stopwatch, Alarm, Weather, Flashlight
Vibrationsalarm
Ja
Gehäusematerial
Polymer
Schutz
Wasserbeständig
Mitgeliefertes Zubehör
Magnetisches Ladekabel, Wiege
AC–Adapter
5 V
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
50 m
Min Betriebstemperatur
–10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,23*
€ 41,18*
€ 4,70*
ab € 31,39*
€ 41,43*
€ 3,50*
ab € 37,68*
€ 48,90*
2 Tage
174
€ 2,90*
ab € 44,34*
€ 57,71*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 59,54*
€ 75,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.