Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-CAB 1 m Cat6a S/FTP S-STP RJ-45 Patchkabel PIMF RJ45 Netzwerkkabel Ethernetkabel LAN DSL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M-CAB 1 m Cat6a S/FTP S-STP RJ-45 Patchkabel PIMF RJ45 Netzwerkkabel Ethernetkabel LAN DSL
M-CAB 1 m Cat6a S/FTP S-STP RJ-45 Patchkabel PIMF RJ45 Netzwerkkabel Ethernetkabel LAN DSL
Artikel-Nr.:
     7405B-999663936
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     EC020200034
EAN/GTIN:
     4049759288822
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6

M-CAB 1 m Cat6a S/FTP S-STP RJ-45 Patchkabel PIMF RJ45 Netzwerkkabel Ethernetkabel LAN DSL

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: EFB-Elektronik Patch-Kabel - 1 m - Schwarz Typ: Patch-Kabel - CAT 6a Technologie: S/FTP, PiMF Verdrahtungsschema: T568B Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Geschirmt, halogenfrei, geformt, verseilt, Knickschutzmanschette, bis zu 10 Gbps Datentransferrate, Steckerbelegung 1:1, Verriegelungsschutz, Kupferleiter Länge: 1 m Durchmesser: 6 mm Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Schwarz

M–CAB 1 m Cat6a S/FTP S–STP RJ–45 Patchkabel PIMF RJ45 Netzwerkkabel Ethernetkabel LAN DSL

Produktbeschreibung:

RJ45 S/FTP LSZH 10 GBIT CU LAN

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 6a
Technologie
S/FTP, PiMF
Verdrahtungsschema
T568B
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)
27/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Beschichteter Stecker
Gold
Leistungsmerkmale
Geschirmt, halogenfrei, geformt, verseilt, Knickschutzmanschette, bis zu 10 Gbps Datentransferrate, Steckerbelegung 1:1, Verriegelungsschutz, Kupferleiter
Länge
1 m
Durchmesser
6 mm
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173–1, ISO/IEC 11801, TIA/EIA–568–B, IP20, ANSI/TIA/EIA 568–C.2 – bis zu 500 MHz

Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, cat 6a s/ftp patchkabel 1m schwarz, patch kabel, patch-kabel sftp, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,69*
€ 6,78*
ab € 7,25*
€ 9,19*
3 Tage
91
€ 4,90*
ab € 6,71*
€ 9,79*
Lager 7405
273
€ 1,00*
ab € 8,13*
€ 11,71*
€ 3,50*
ab € 12,35*
€ 17,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.