Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-CAB 3 m Cat6a S/FTP S-STP RJ-45 Patchkabel PIMF RJ45 Netzwerkkabel Ethernetkabel LAN DSL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M-CAB 3 m Cat6a S/FTP S-STP RJ-45 Patchkabel PIMF RJ45 Netzwerkkabel Ethernetkabel LAN DSL
M-CAB 3 m Cat6a S/FTP S-STP RJ-45 Patchkabel PIMF RJ45 Netzwerkkabel Ethernetkabel LAN DSL
Artikel-Nr.:
     7405B-999664128
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     EC020200037
EAN/GTIN:
     4049759288853
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6

M-CAB 3 m Cat6a S/FTP S-STP RJ-45 Patchkabel PIMF RJ45 Netzwerkkabel Ethernetkabel LAN DSL

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: EFB-Elektronik Patch-Kabel - 3 m - Schwarz Typ: Patch-Kabel - CAT 6a Technologie: S/FTP, PiMF Verdrahtungsschema: T568B Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Geschirmt, halogenfrei, geformt, verseilt, Knickschutzmanschette, bis zu 10 Gbps Datentransferrate, Steckerbelegung 1:1, Verriegelungsschutz, Kupferleiter Länge: 3 m Durchmesser: 6 mm Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Schwarz

M–CAB 3 m Cat6a S/FTP S–STP RJ–45 Patchkabel PIMF RJ45 Netzwerkkabel Ethernetkabel LAN DSL

Produktbeschreibung:

RJ45 S/FTP LSZH 10 GBIT CU LAN

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 6a
Technologie
S/FTP, PiMF
Verdrahtungsschema
T568B
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)
27/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Beschichteter Stecker
Gold
Leistungsmerkmale
Geschirmt, halogenfrei, geformt, verseilt, Knickschutzmanschette, bis zu 10 Gbps Datentransferrate, Steckerbelegung 1:1, Verriegelungsschutz, Kupferleiter
Länge
3 m
Durchmesser
6 mm
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173–1, ISO/IEC 11801, TIA/EIA–568–B, IP20, ANSI/TIA/EIA 568–C.2 – bis zu 500 MHz

Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat.6a s/ftp 3,00m, patch kabel, patch-kabel sftp, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,96*
€ 6,78*
ab € 7,99*
€ 10,13*
3 Tage
100
€ 4,90*
ab € 7,46*
€ 10,79*
Lager 7405
76
€ 1,00*
ab € 8,96*
€ 12,92*
€ 3,50*
ab € 13,72*
€ 19,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.