Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer Elite 10 Titaniumschwarz Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jabra In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer Elite 10 Titaniumschwarz Headset
Jabra In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer Elite 10 Titaniumschwarz Headset
Artikel-Nr.:
     7405B-999664227
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     100-99280900-99
EAN/GTIN:
     5707055060489
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset

Jabra In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer Elite 10 Titaniumschwarz Headset

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra Elite 10 - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon Produkttyp: True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth Empfohlene Verwendung: Tragbare Elektronik, Telefon Farbe: Titanium Black Kopfhörer-Formfaktor: Im Ohr Drahtlose Technologie: Bluetooth Bluetooth-Version: Bluetooth 5.3 Soundmodus: Stereo Soundeffekte: Dolby Head Tracking Audiospezifikationen: Frequenzbereich 20 - 20000 Hz Active Noise Canceling: Ja Mikrofon-Geräuschunterdrückung: Ja Mit Mikrofonen: 6 Bedienungselement: Lautstärkeregler, Abspielen/Pause Intelligenter Assistent: Siri, Google Assistant

Jabra In–Ear–Bluetooth–Kopfhörer Elite 10 Titaniumschwarz Headset

Produktbeschreibung:

Jabra 100–7405–99280900–99. Produkttyp: Kopfhörer.
Übertragungstechnik: Kabellos,
Bluetooth. Empfohlene Nutzung: Anrufe/Musik. Kabellose
Reichweite: 10 m.
Produktfarbe: Schwarz, Titan

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
True Wireless–Kopfhörer – Bluetooth – kabellos
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 1,96 cm x 2,82 cm x 1,88 cm / 5.7 g
Ladekoffer: 6,54 cm x 2,44 cm x 4,69 cm / 45.9 g
Farbe
Titanium Black
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Telefon
Merkmale
Stereo–/Mono–Modus, Batteriestatusanzeige, Ruhemodus, In–Ear–Druckausgleich
Schutz
Wasserdicht, IP57, staubdicht
Max. Betriebsabstand
10 m
Audioausgang
Kopfhörer–Formfaktor
Im Ohr
Kopfhörer–Schalentyp
Halb offen
Anschlusstechnik
Kabellos
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC
Bluetooth–Version
Bluetooth 5.3
Bluetooth–Profile
Handsfree–Profil (HFP), Erweitertes Audio–Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Low Energy, Telephony and Media Audio Profile (TMAP), Public Broadcast Profile (PBP)
Soundmodus
Stereo
Eingebaute Decoder
Dolby Atmos
Soundeffekte
Dolby Head Tracking
Active Noise Canceling
Ja
Aktive Geräuschunterdrückungs–Technologie
Advanced ANC
Frequenzgang
20 – 20000 Hz
Membran
10 mm
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Besonderheiten
Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair, HearThrough, Spotify Tap, Jabra Sound+, Sidetone–Erkennung
Audio–Ausgabedetails
Multimedia – 20 – 20000
Kommunikation – 100 – 8000
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Mit Mikrofonen
6
Frequenzgang
100 – 8000 Hz
Geräuschunterdrückung
Ja
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Abspielen/Pause
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Intelligenter Assistent
Siri, Google Assistant
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladegehäuse, 4 pairs of EarGels, Ladekabel USB–C auf USB–A
Kabeldetails
USB–C auf USB–A Kabel – ablösbar – 20 cm
Kennzeichnung
FCC, RoHS, BQB, REACH, MFI, ISED
Stromversorgung
Automatisches Ein/Aus
Ja
Batterie
Wiederaufladbar – drahtloses Laden
Wireless–Ladestandards
Qi
Betriebszeit (bis zu)
6 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung): bis zu 6 Stunden
Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung) (mit Ladecase): bis zu 27 Stunden
Wiedergabe (ohne eingeschaltete Geräuschminimierung): bis zu 8 Stunden
Wiedergabe (ohne eingeschaltete Geräuschminimierung) (mit Ladecase): bis zu 34 Stunden
Standby–Zeit
345 Tage
Ladezeit
3 Stunden
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre mit Produktregistrierung

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
770
€ 4,50*
ab € 176,52*
€ 220,16*
€ 4,95*
ab € 176,68*
€ 220,20*
Lager 7405
499
€ 1,00*
ab € 182,82*
€ 227,08*
€ 6,90*
ab € 224,79*
€ 272,72*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,08*
€ 270,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,46*
€ 263,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,29*
€ 250,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,57*
€ 239,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,82*
€ 217,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.