Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-VF731 Schutzhülle hintere Abdeckung für Mobiltelefon Ökoleder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung EF-VF731 Schutzhülle hintere Abdeckung für Mobiltelefon Ökoleder Schwarz
Samsung EF-VF731 Schutzhülle hintere Abdeckung für Mobiltelefon Ökoleder Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999665282
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-VF731PBEGWW
EAN/GTIN:
     8806095070940
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Samsung EF-VF731 Schutzhülle hintere Abdeckung für Mobiltelefon Ökoleder Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung EF-VF731 - Schutzhülle - hintere Abdeckung für Mobiltelefon Produkttyp: Schutzhülle hintere Abdeckung für Mobiltelefon Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,63 cm x 1,05 cm x 16,94 cm Gewicht: 31 g Material: Ökoleder Farbe: Schwarz Entwickelt für: Galaxy Z Flip5

Samsung EF–VF731 Schutzhülle hintere Abdeckung für Mobiltelefon Ökoleder Schwarz

Produktbeschreibung:

• Zweiteiliges Case überzogen mit pflanzenbasiertem
Kunstleder • Elegantes Verdecken des Scharniers
• Schlankes Design für eine angenehme Haptik •
Umweltfreundlich – Hergestellt zu Teilen aus recyceltem
Material • Passend für das Samsung Galaxy Z Flip5

Technische Details:

Allgemein
Breite
7,63 cm
Tiefe
1,05 cm
Höhe
16,94 cm
Gewicht
31 g
Material
Ökoleder
Farbe
Schwarz
Tragetasche
Typ
Schutzhülle
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Kennzeichnung
UL
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Z Flip5

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 40,98*
€ 44,75*
€ 5,00*
ab € 41,67*
€ 45,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,61*
€ 47,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 51,34*
€ 55,80*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 52,30*
€ 56,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.