| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999665438 Herst.-Nr.: 9905790-052.A00G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kingston Arbeitsspeicher 16 GB DDR5-RAM 5600 MHz DDR5 SO-DIMM Artikeldetails: - Typ: Speicher Speicherkapazität: 16 GB Speichertyp: DDR5 Speichermodul-Bauform: SO-DIMM
Kingston Arbeitsspeicher 16 GB DDR5–RAM 5600 MHz DDR5 SO–DIMM Produktbeschreibung: Speichertyp: SO–DIMM DDR5–RAM Größe: 16 GB Speichergeschwindigkeit: 5600Mhz Anzahl Speicherchips: 8 Technische Details: Allgemeines Technische Daten Speichermodul–Bauform SO–DIMM |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR5 S0DIMM, DDR5 SODIMM, DDR5 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, kingston 16gb sodimm, ddr5 laptopspeicher, ddr ram 16gb, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk |
| | |
| |