Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Videokonverter VGA HDMI 1,8 m 15-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN Videokonverter VGA HDMI 1,8 m 15-polig
ATEN Videokonverter VGA HDMI 1,8 m 15-polig
Artikel-Nr.:
     7405B-999665583
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VC180
EAN/GTIN:
     4710423777606
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter

ATEN Videokonverter VGA HDMI 1,8 m 15-polig

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ATEN VC180 - Videokonverter Gerätetyp: Videokonverter Schnittstellen: 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
    1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm
    1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,87 cm x 7,62 cm x 2,54 cm Entwickelt für: ATEN VM0202HB, VP2730; VanCryst VM6404HB

ATEN Videokonverter VGA HDMI 1,8 m 15–polig

Produktbeschreibung:

Der VC180 ist ein VGA–zu–HDMI–Konverter mit Audio. Der VC180 erhält seine Stromversorgung aus dem VGA–Anschluss, kann aber auch über das mitgelieferte Netzteil versorgt werden.
  • Eingang: 15pol VGA Buchse + 3,5mm Stereo Buchse, Ausgang: HDMI A Buchse
  • Wandelt VGA–Signale in HDMI–Signale um
  • Unterstützt analoge Stereo Audiosignale
  • Ausgezeichnete Videoqualität – bis zu 1080p, WUXGA
  • Bildposition Taste – die Ausgangs–Bildposition kann für jede am Eingang liegende Auflösung gespeichert werden
  • Multiplattform–Unterstützung – Windows und Mac kompatibel
  • Unterstützt 2 Stromquellen: VGA–Anschluss oder Netzteil
  • Erkennt automatisch Video–Eingangssignale
  • LED–Anzeige
  • HDMI–kompatibel
  • Keine Software erforderlich – beseitigt Inkompatibilität und Probleme bei der Installation
  • Maximale Kabellänge: Signalquelle an VC180 S–VGA Kabel 1,8m, VC180 an Anzeigegerät HDMI–Kabel (24 AWG) 15m
  • Packungsinhalt: 1x VC180 VGA zu HDMI Konverter mit Audio, 1x Netzteil, 1x Bedienungsanleitung

  • Hersteller–Nr.: VC180
  • EAN Code: 7405–4710427405–3777606
  • Audio: Ja
  • Seite A: 15pol HD Buchse, 3,5mm Klinke Buchse
  • Unterstützte Auflösung: Bis WUXGA
  • Unterstützte HDTV Auflösung: Bis 1080p
  • Unterstützte Display–Auflösung: Bis WUXGA, bis 1080p
  • Höhe Verpackung: 0,160 m
  • Stromversorgung: Bus–Stromversorgung (Speisung über ein Netzteil ist optional)
  • Variante: Inkl. Netzteil
  • Breite Verpackung: 0,059 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0011 m³
  • Länge Verpackung: 0,119 m
  • Lieferumfang: VC180 VGA zu HDMI Konverter, Netzteil, Benutzerhandbuch
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Signal: Audio/Video
  • Hersteller: Aten
  • Seite B: HDMI A Buchse
  • Zolltarifnummer: 7405–8517620000
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 0,310 kg

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Videokonverter
Max Auflösung
1920 x 1200 bei 60 Hz
Schnittstellen
1 x HDMI – 19–poliger HDMI Typ A ¦ 1 x VGA–Eingang – 15–polige HD D–Sub (HD–15) ¦ 1 x Audio Line–In – mini–phone stereo 3.5 mm
Besonderheiten
LED–Anzeige
Verschiedenes
Leistungsaufnahme im Betrieb
3.2 Watt
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Kennzeichnung
RoHS
Breite
7,29 cm
Tiefe
7,9 cm
Höhe
2,43 cm
Gewicht
150 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 80% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter vga, KVM Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 50,45*
€ 61,99*
€ 5,90*
ab € 53,24*
€ 65,30*
Frei Haus
ab € 56,04*
€ 67,62*
3 Tage
8
€ 4,50*
ab € 56,42*
€ 67,98*
Lager 7405
21
€ 1,00*
ab € 66,88*
€ 77,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7D15H
ab € 49,13*
Zubehör
Aten
VM0202HB-AT-G
ab € 167,72*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 283,29*
Zubehör
Aten
2L7D03H
ab € 5,30*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 471,69*
Zubehör
Aten
VE8950R-AT-G
ab € 708,09*
Zubehör
Aten
VP2730-AT-G
ab € 1.270,48*
Zubehör
Aten
VS0801HB-AT-G
ab € 177,74*
Zubehör
Aten
CS18208-AT-G
ab € 673,04*
Zubehör
Aten
CS18216
ab € 1.149,14*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,66*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,61*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.