Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 32 GB 1x32 DDR4 2933 UDIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 32 GB 1x32 DDR4 2933 UDIMM
HP 32 GB 1x32 DDR4 2933 UDIMM
Artikel-Nr.:
     7405B-999666078
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7ZZ66AT
EAN/GTIN:
     5715063132340
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher

HP 32 GB 1x32 DDR4 2933 UDIMM

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2933 MHz / PC4-23400 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 32 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Systemspezifisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 2933 MHz (PC4-23400) Leistungsmerkmale: Ungepuffert Spannung: 1.2 V Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller: HP L89423-001, HP 7ZZ66AT Preistyp: Sonderaktion Hersteller-Vertriebsprogramm: HP Smart Buy Entwickelt für: Workstation Z4 G4

HP 32 GB 1x32 DDR4 2933 UDIMM

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
32 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM–Hersteller
HP L89423–001, HP 7ZZ66AT
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
2933 MHz (PC4–23400)
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Spannung
1.2 V
Verschiedenes
Preistyp
Sonderaktion
Hersteller–Vertriebsprogramm
HP Smart Buy
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation Z4 G4

Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, hp ddr ram, Zubehör, Storage, Server & USV
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 7,50*
ab € 222,68*
€ 259,55*
€ 3,50*
ab € 254,33*
€ 294,13*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 254,47*
€ 294,14*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,14*
€ 350,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,85*
€ 349,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,76*
€ 338,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,09*
€ 335,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,47*
€ 302,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.