Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab S Grau Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy Tab S Grau Tablet
Samsung Galaxy Tab S Grau Tablet
Artikel-Nr.:
     7405B-999673008
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-X810NZAEEUB
EAN/GTIN:
     8806095082998
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab

Samsung Galaxy Tab S Grau Tablet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung Galaxy Tab S9+ - Tablet - Android 13 - 512 GB - 31,5 cm (12.4") Produkttyp: Tablet Betriebssystem: Android 13 Bildschirm: 31,5 cm (12.4") Dynamic AMOLED 2X - 2800 x 1752 - Multi-Touch Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (8 Kerne) Prozessor-Taktfrequenz: 3,36 GHz Speicherkapazität: 512 GB RAM: 12 GB Verfügbarer Benutzerspeicher: Flash: 454.9 GB Unterstützte Flash-Speicherkarten: microSD, microSDHC, microSDXC Wireless Connectivity: Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) Hintere Kamera: 13 Megapixel - Weitwinkelobjektiv Fokus: automatisch 2. hintere Kamera: 8 Megapixel Vordere Kamera: 12 Megapixel Navigationssystem: GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS Sicherheitsgeräte: Lesegerät für Fingerabdruck Akkubetriebszeit: Bis zu 16 Stunden Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 18,54 cm x 0,57 cm x 28,54 cm Gewicht: 581 g Farbe: Graphite Spezifische Absorptionsrate (SAR): 0.444 W/kg (body) Service und Support: Spanien - 3 Jahre

Samsung Galaxy Tab S Grau Tablet

Produktbeschreibung:

Unser modernes Display in unserem Tablet–Flaggschiff
? das Dynamic AMOLED DisplayLanglebig und wassergeschützt.Unser
leistungsstarker S Pen.
Beeindruckende Snapdragon® 8 Gen 2 For Galaxy–Leistung.Samsung
Galaxy Tab S9–Serie Unsere modernen TabletsDynamic
AMOLED.Beeindruckende BrillanzDrei Größen.Zwei
von der Natur inspirierte FarbenWähle zwischen dezentem,
professionellem Graphite und sanftem, natürlichem
Beige ? beide sorgen mit hochwertigen Details
und einer glatten,
glänzenden Oberfläche für einen eleganten Look.Erlebe klare,
beeindruckende Bilder mit Dynamic AMOLEDOb du
dich für das Galaxy Tab S9,
Galaxy Tab S9+ oder Galaxy Tab S9 Ultra entscheidest,
jedes einzelne Galaxy Tab ist bereit, dich auf
deiner kreativen Reise zu begleiten.
Alle drei Modelle verfügen über ein Dynamic AMOLED–Display,
mit dem du atemberaubende Farben und Grafiken
erleben kannst.
Außerdem schont es deine Augen durch reduzierte
Blaulichtemissionen.Einheitliches Design – Die
Schönheit steckt im DetailEs sind die kleinen
Dinge im Leben,
die zählen. Wie zum Beispiel das neue Kamera–Design
auf der Rückseite,
das elegant verbesserte Kamerasystem umschließt.
Wir haben sogar die Seiten–Tasten und die Lautsprecher
neu angeordnet,
damit sie sich für dich vertrauter anfühlen.Lebendige Farben,
atemberaubender AnblickMit dem hochauflösenden
Dynamic AMOLED Display siehst du alle deine Inhalte
auf dem Display nahezu naturgetreu.
Die Details sind scharf und klar mit einer großen
Auswahl an lebendigen Farben und echten Schwarztönen
dank der angepassten HDR10+–Grafik und flüssigem
Scrollen mit bis zu 120 Hz.Fesselndes Gameplaymit
kinoreifen BildernTauche ein in deine Spielwelt
auf den großen Displays der Galaxy Tab S9 Serie
und erlebe deine Games realitätsnah.
Der immersive Sound aus dem Quad–AKG–Lautsprechersystem
und Dolby Atmos Surround Sound erwecken deine
Spiele förmlich wie zum Leben ? für einen fesselnden
Gaming–Marathon.Unser erstes wasser– und Staubgeschütztes
Galaxy S TabletAuch bei Wind und Wetter kannst
du dich auf dein robustes Galaxy Tab S verlassen.
Das glatte Metalldesign ist mit unserem stärksten
Armor Aluminum8 Rahmen versehen,
der dein Tablet zuverlässig vor Stößen und bei
Stürzen schützt.
Und nach IP68 eingestuft kannst du dich mit der
Galaxy Tab S Serie auf das erste Galaxy S Tablet freuen,
das vor Wasser und Staub geschützt ist.S Pen –
dein zuverlässiger Begleiter für die Galaxy Tab
S9–SerieWir haben den beiliegenden S Pen so ausgewählt,
dass er nach IP68 wassergeschützt ist, genau wie
das Galaxy Tab.
Auch in anderen Bereichen haben wir den S Pen
weiterentwickelt.
Eine hohe Spitzenempfindlichkeit sorgt für wenige
versehentliche Klicks.
Und mit dem magnetischen Anschluss und dem bidirektionalen
Laden kannst du es einfach aufstecken,
um es aufzuladen.Genieße die Aussicht, egal wo
du bist ? mit Vision BoosterMit Vision Booster
kannst du deine Inhalte auch in hell beleuchteter
Umgebung deutlich sehen.
Der smarte Outdoor–Algorithmus, der die Sonnenstrahlen erkennt,
passt die Helligkeit des Displays automatisch an.
Arbeite an deinen Projekten, wo du willst. Ob
draußen auf der Terrasse oder drin in deinem Studio,
dank der Kontrast– und Farbanpassungen kannst
du Inhalte überall in lebendigen Farben genießen.Next–Gen
Prozessor für Next–Gen GamingMit dem schnellen
Snapdragon® 8 Gen 2 For Galaxy Prozessor kannst
du bei deinen Games atemberaubende Leistung erleben
und dabei Energie sparen.
Die Grafikkarte sorgt für naturgetreue Licht?
und Schatteneffekte in 3D? Games,
damit du in deine Spielwelten eintauchen kannst,
fast als wären sie Realität.Auch unterwegs kreativ
bleiben mit einem ausdauernden AkkuLass deiner
Kreativität freien Lauf mit dem langlebigen Akku.
Er liefert genug Strom, um dich durch deinen Tag
zu bringen und sogar etwas zu sparen,
falls dein Smartphone auch mal einen Boost braucht.
Schließe dein Samsung Galaxy Smartphone mit einem
USB ?C?Kabel an und die Schnellladefunktion kümmert
sich um den Rest.Mit microSD viel Speicher für alles,
was dir wichtig istEntscheide dich für bis zu
1 TB internen Speicherplatz,
skizziere deine Meisterwerke und schnapp dir dann
deine microSD,
falls du noch mehr Platz für deine Videos, Kompositionen,
hochauflösende Fotos und mehr benötigst.S Pen
auf Papier mit dem NotePaper ScreenMit dem NotePaper
Screen kannst du Stift und Papier zur Seite legen.
Schnapp dir deinen S Pen und verwandle dein Display
in einen Zeichenblock.
Er reagiert empfindlich auf Druck und Neigung,
sodass du detaillierte Skizzen und Illustrationen
mit Präzision und Kontrolle erstellen kannst.Notizen
malandersWerde produktiv mit den erweiterten Notizfunktionen des S Pen.
Notiere deine Geistesblitze oder erstelle schnell
mal ein Diagramm,
um deinen Standpunkt zu vertreten. Und mit S Pen
to Text kannst du deine Handschrift in einer Vielzahl
von Apps wie Google,
Messages, Maps und mehr nahtlos in Texteingabe
umwandeln.Zusammenarbeit in Echtzeit jetzt auch
beiSamsung NotesMit deinem S Pen und Samsung Notes
kannst du deine Teamkollegen ganz einfach zu einer
Brainstorming–Session zusammentrommeln.
Teile deine Notizen zwischen kompatiblen Samsung
Galaxy Geräten,
um Inhalte in Echtzeit direkt in der App zu bearbeiten.
Du kannst auch mehrseitige Dokumente einfach scannen
und in der Galerie speichern,
um sie schnell bei Videoanrufen abzurufen.Viel
Spaß mitdeinem TabletDa hat es einfach Klick gemachtWenn es Zeit ist,
sich an die Arbeit zu machen, kannst du dein Tablet
mit dem Book Cover Keyboard aufstellen und so
im Handumdrehen produktiv arbeiten.
Für das Tab S9 Ultra ist es vollständig hintergrundbeleuchtet
mit Funktionstasten und einem Trackpad.
Es unterstützt den DeX–Modus für ein nahtloses
PC–ähnliches Erlebnis.
Weise App–Kurzbefehle zu und stelle eine drahtlose
Verbindung zu anderen kompatiblen Galaxy Geräten her,
um auf jedem Display problemlos tippen zu können.Das
Smart Book Cover steht zu dirFinde die beste Position für vieles,
was du tust mit dem Smart Book Cover. Stelle dein
Galaxy Tab S9,
S9+ oder S9 Ultra vertikal oder horizontal auf,
um deine Kunstwerke auf einer Staffelei zu bearbeiten
oder deine Lieblingsserien ohne Hände verfolgen
zu können.Teile deine Smartphone Schnappschüssemit
deinem TabletVerschiebe große Dateien mit Quick
Share von einem Samsung Galaxy Gerät auf ein anderes
im Handumdrehen Öffne LumaFusion,
um auf dem großen Display Dateien präzise zu bearbeiten,
zu schneiden und ihnen den letzten Schliff zu
verpassen.Geteilter Bildschirm.Vielfaches Vergnügen.Größe,
Position und Anzahl der Fenster: Mit Multi Window
hast du alles auf einmal im Blick.
Das bedeutet, dass du Deko–Inspirationen recherchieren,
architektonische Pläne skizzieren und mit deinen
Freunden videochatten kannst ? und das alles gleichzeitig.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Tablet
Betriebssystem
Android 13
Bildschirm
Typ
31,5 cm (12.4") Dynamic AMOLED 2X
Auflösung
2800 x 1752
Farbtiefe
16 Millionen Farben
Touchscreen
Multi–Touch
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Merkmale
Augenkomfort–Modus, Wiederholungsfrequenz von 120 Hz, Eye–Care Technology, HDR10+
Prozessor
Prozessor
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Prozessor–Taktfrequenz
3,36 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
512 GB
RAM
12 GB
Verfügbarer Benutzerspeicher
Flash: 454.9 GB
Unterstützte Flash–Speicherkarten
microSD, microSDHC, microSDXC
Max. unterstützte Kapazität
1 TB
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E), Bluetooth 5.3
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Wi–Fi Direct
Bluetooth–Profile
Object Push–Profil (OPP), Personal Area Networking Profil (PAN), Erweitertes Audio–Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Eingabegerät–Profil (EGP), HID Over GATT Profile (HOGP), Telephony and Media Audio Profile (TMAP), Public Broadcast Profile (PBP)
Hintere Kamera
Sensorauflösung
13 Megapixel
Fokuseinstellung
Automatisch
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Lichtquelle
Flash
Video Auflösungen
3840 x 2160 (4K) at 30 fps
2. hintere Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra–Weitwinkelobjektiv
Vordere Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra–Weitwinkelobjektiv
Navigationssystem
Receiver
GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS
Multimedia
Unterstützte Digital Audio Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID, Dolby Atmos
Unterstützte Digital Video Standards
AVI, MKV, 3GP, FLV, 3G2, M4V, WEBM, MP4
Audio
Vier Lautsprecher
Eingabegerät
Typ
S Pen
Sicherheitsgeräte
Lesegerät für Fingerabdruck
Software
Vorinstallierte Software
Samsung KNOX, Samsung Smart Switch
Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz
1 x microSDXC
Schnittstellen
1 x USB–C 3.2 Gen 1
Batterie
Kapazität
10090 mAh
Betriebszeit
Bis zu 16 Stunden
Laufzeitdetails
Web–Browsing über Wi–Fi: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Video–Wiedergabe: bis zu 16 Stunde(n) ¦ Audio–Wiedergabe: bis zu 154 Stunde(n)
Verschiedenes
Farbe
Graphite
Gehäusematerial
Verstärktes Aluminium
Sensoren
Beschleunigungssensor, Drehungssensor, Hall–Sensor, RGB–Sensor, geomagnetischer Sensor
Leistungsmerkmale
Wasserfest, staubfest, MIMO–Technologie, Schnellladefunktion, Fallschutz, abgestimmt durch AKG–Lautsprecher, Dampfraum–Kühlsystem
Zubehör im Lieferumfang
S Stift
Kennzeichnung
IP68
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
0.444 W/kg (body)
Abmessungen und Gewicht
Breite
18,54 cm
Tiefe
0,57 cm
Höhe
28,54 cm
Gewicht
581 g
Herstellergarantie
Regionale Ausnahmen
Spanien – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1.5 m

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 874,03*
€ 896,67*
1 Tag
5
€ 1,00*
ab € 875,23*
€ 896,68*
Frei Haus
ab € 917,23*
€ 941,45*
1 Tag
26
€ 2,90*
ab € 1.004,42*
€ 1.028,61*
Lager 7405
30
€ 1,00*
ab € 1.089,09*
€ 1.117,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.117,48*
€ 1.329,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.115,13*
€ 1.327,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.105,61*
€ 1.315,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.098,84*
€ 1.307,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.089,09*
€ 1.296,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.