V7 16 GB DDR5 PC5-38400 262PIN 4.800 MHz
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: V7 - DDR5 - Modul - 16 GB - SO DIMM 262-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 16 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - SO DIMM 262-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 4800 MHz (PC5-38400) Latenzzeiten: CL40 Leistungsmerkmale: Single Rank, ungepuffert
V7 16 GB DDR5 PC5–38400 262PIN 4.800 MHz
Produktbeschreibung:
JEDEC–Industriestandard–SpezifikationVerbesserte
System–LeistungGarantierte KompatibilitätEinfache
InstallationJEDEC–Industriestandard–SpezifikationVerbesserte
System–LeistungGarantierte KompatibilitätEinfache
InstallationV7 DDR5 wurde entwickelt,
um den steigenden Bedarf an hochleistungsfähigem
und energieeffizientem Speicher in einer Vielzahl
von Anwendungen von Client–Systemen bis hin zu
Hochleistungs–Serverplattformen zu decken.
DDR5 wurde entwickelt, um eine Skalierung der
Speicherleistung ohne Verschlechterung der Kanaleffizienz
bei höheren Geschwindigkeiten zu unterstützen,
und verfügt über die doppelte Burst–Länge und 32 Bänke,
was eine höhere Modulkapazität ermöglicht. Die
Decision Feedback Equalization ermöglicht eine
Skalierung der IO–Geschwindigkeit für höhere Bandbreite
und verbesserte Leistung.
DDR5 unterstützt die doppelte Bandbreite im Vergleich
zu DDR4 und beginnt bei Geschwindigkeiten von 4800 MHz,
was eine erhebliche Steigerung gegenüber den höchsten
DDR4–Geschwindigkeiten darstellt.
Technische Details:
Allgemein
Arbeitsspeicher
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Geschwindigkeit
4800 MHz (PC5–38400)
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Single Rank, ungepuffert
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, WEEE, JEDEC, UKCA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)