Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock ATX Mainboard AM5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASRock ATX Mainboard AM5
ASRock ATX Mainboard AM5
Artikel-Nr.:
     7405B-999675877
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBMG0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483943508
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard

ASRock ATX Mainboard AM5

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASRock B650E TAICHI LITE - Motherboard - E-ATX - Socket AM5 - AMD B650 Produkttyp: Motherboard - E-ATX Chipsatz: AMD B650 Prozessorsockel: 1 x Socket AM5 Kompatible Prozessoren: Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series) Max. RAM-Größe: 192 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600, 2 x Hyper M.2, 1 x Blazing M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB4 + 3 x USB 3.2 Gen 2 + 8 x USB 3.2 Gen 1 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (6-Kanal) LAN: 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

ASRock ATX Mainboard AM5

Produktbeschreibung:

E–ATX, AMD AM5 Sockel, AMD B650, 4x DDR5, dual
DDR5–7600 (OC),
max. 192 GB (UDIMM), HDMI 2.1, USB–C 3.2, 8x USB–A 3.0,
4x USB–A 2.0, 1x 2.5 GBase–T, 4x SATA 6Gb/s, 1x PCIe 5.0 x16,
1x PCIe 4.0 x16 (x4), 1x M.2/M–Key (PCIe 5.0 x4
22110/2280/2260/2242/2230)

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – E–ATX
Chipsatz
AMD B650
Prozessorsockel
Socket AM5
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series)
Unterstützter RAM
Max. Größe
192 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
7600 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), AMD EXPO Technology
Audio
Typ
HD Audio (6–Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC4082
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Killer E3100G
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E)
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU
4 x DIMM 288–polig
1 x PCIe 5.0 x16
1 x PCIe 4.0 x16 (x4–Modus (automatische Abschaltung, wenn 3. M.2–Steckplatz belegt ist))
1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz)
1 x M.2 socket (2230/2242/2260/2280/22110 M.2 Slot mit Key M)
2 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz)
Speicherschnittstellen
ASMedia ASM1061: SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA
PCIe 5.0 –anschlussstellen: 1 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
PCIe 4.0 –anschlussstellen: 2 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Schnittstellen
2 x Antenne
1 x HDMI
1 x SPDIF–Ausgang
1 x USB4
3 x USB 3.2 Gen 2
8 x USB 3.2 Gen 1
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker
1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker
Interne Schnittstellen
1 x USB–C 3.2 Gen 2x2 – Stiftleiste
2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste
4 x USB 2.0 – Stiftleiste
1 x SPI – Stiftleiste
1 x Audio – Stiftleiste
1 x Lautsprecher – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, 2 8–polige ATX12V–Anschlüsse
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
UEFI BIOS
Hardwarefeatures
ASRock Instant Flash, 15µ Gold Contact, 8 Layer PCB, Transparente CMOS–Taste, ASRock Full HD UEFI, Killer DoubleShot Pro, Nichicon 12K Black Caps, vormontiertes E/A–Schild, ESS 9218 SABRE HiFi DAC, ASRock Hyper BCLK Engine, DIY Friendly Design, WIMA–Audiokondensatoren, Server–Grade Low–Loss PCB, Surface Mount Technology (SMT), 105A Smart Power Stage, ASRock Auto Driver Installer, BIOS FlashBack–Taste, Enlarged Heatsink Armor, 24+2+1 Phase Power Design, ASRock Lightning Gaming Ports
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 x M.2 Schrauben, Abstandshalter für M.2–Sockel, Halterung für WLAN–USB–Dongle, ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz Antenne
Enthaltene Kabel
4 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
ASRock A–Tuning, Killer Control Center
Kennzeichnung
FCC, EuP Ready, ErP Ready, HDCP 2.3
Breite
30,5 cm
Tiefe
26,7 cm

Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, amd mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 293,88*
€ 329,07*
Frei Haus
ab € 304,13*
€ 341,10*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 308,86*
€ 345,22*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 309,14*
€ 347,45*
€ 6,90*
ab € 338,18*
€ 378,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,45*
€ 413,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,46*
€ 412,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,10*
€ 399,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,32*
€ 399,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,14*
€ 367,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.