Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer Akku 44Wh kompatibel für Lenovo 2.900 mAh 15,2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer Akku 44Wh kompatibel für Lenovo 2.900 mAh 15,2 V
IPC-Computer Akku 44Wh kompatibel für Lenovo 2.900 mAh 15,2 V
Artikel-Nr.:
     7405B-999698860
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     5B10R38650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

IPC-Computer Akku 44Wh kompatibel für Lenovo 2.900 mAh 15,2 V

Artikeldetails:

  • Typ: Akku Spannung: 13,5 V - 17 V Elektrische Speicherkapazität: 3.000mAh

IPC–Computer Akku 44Wh kompatibel für Lenovo 2.900 mAh 15,2 V

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 15,2V / 2900mAh / 44Wh PN: 5B10R38650

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
2900 mAh
Spannung
15,2 V

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.