ASUS MB PRIME H610M-K ARGB Intel,1700,DDR5,mATX
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: ASUS PRIME H610M-K ARGB - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - H610 Produkttyp: Motherboard - micro ATX Chipsatz: Intel H610 Prozessorsockel: 1 x LGA1700-Sockel Kompatible Prozessoren: (unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron) Max. RAM-Größe: 96 GB Unterstütztes RAM: 2 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600, 1 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 1 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: Gigabit Ethernet
ASUS MB PRIME H610M–K ARGB Intel,1700,DDR5,mATX
Produktbeschreibung:
Intel LGA 1700 Sockel: Bereit für die 13. und 12.
Generation der Intel ProzessorenUltraschnelle
Konnektivität: PCIe® 4.0,
32Gbps M.2 Steckplatz, Realtek 1 Gb Ethernet und
USB 3.2 Gen 1Umfassende Kühlung: PCH–Kühlkörper
und Fan Xpert 2+Aura Sync RGB–Beleuchtung: Integrierte
adressierbare Gen 2–Header für RGB–LED–Streifen,
die sich leicht mit Aura Sync–fähiger Hardware
synchronisieren lassenTwo–Way AI–Noise–Cancelation
Reduziert Hintergrundgeräusche des Mikrofons und
Audioausgangs für kristallklare Kommunikation
in Spielen oder VideokonferenzenIntel LGA 1700
Sockel: Bereit für die 13.
und 12. Generation der Intel ProzessorenUltraschnelle
Konnektivität: PCIe® 4.0,
32Gbps M.2 Steckplatz, Realtek 1 Gb Ethernet und
USB 3.2 Gen 1Umfassende Kühlung: PCH–Kühlkörper
und Fan Xpert 2+Aura Sync RGB–Beleuchtung: Integrierte
adressierbare Gen 2–Header für RGB–LED–Streifen,
die sich leicht mit Aura Sync–fähiger Hardware
synchronisieren lassenTwo–Way AI–Noise–Cancelation
Reduziert Hintergrundgeräusche des Mikrofons und
Audioausgangs für kristallklare Kommunikation
in Spielen oder VideokonferenzenDie Mainboards
der ASUS Prime Serie wurden von Experten entwickelt,
um das volle Potenzial der 13. & 12. Generation
der Intel® Prozessoren zu entfesseln.
Mit einem robusten Leistungsdesign, umfassenden
Kühllösungen und intelligenten Tuning–Optionen
bietet das Prime H610 Nutzern und PC–Bastlern
eine Reihe von Leistungstuning–Optionen über intuitive
Software– und Firmware–Funktionen.FLEXIBILITÄT
Umfangreiche Steuerungsmöglichkeiten bilden die
Grundlage der ASUS Prime Serie.
Das Prime H610 Mainboard bietet flexible Tools,
mit denen du jeden Aspekt deines Systems optimieren kannst.
So kannst du die Leistung perfekt an deine Arbeitsweise
anpassen und die Produktivität maximieren.Intelligente
SteuerungAllround–EnergieeffizienzDie Energy Processing
Unit (EPU) optimiert automatisch den Stromverbrauch
und maximiert die Energieeinsparungen mit dem
Away–Modus – einer intelligenten Einstellung,
die ein extremes Energiesparszenario schafft,
indem sie ungenutzte E/A–Controller abschaltet.Flexible
Steuerung der KühlungPrime 600 Mainboards bieten
über die mitgelieferte Fan Xpert 2+ Software eine
umfassende Kontrolle über die Systemlüfter.
Der Auto–Tuning–Modus konfiguriert alle Parameter
auf intelligente Weise mit einem einzigen Klick.Präzise
digitale LeistungssteuerungDas Digi+ Spannungsreglermodul
(VRM) bietet Echtzeitkontrolle über den Spannungsabfall
und steuert automatisch die Frequenz und die Energieeffizienzeinstellungen.
Außerdem kannst du damit deine CPU für ultimative
Stabilität und Leistung optimieren.* Die Spezifikationen
variieren je nach Modell.UEFI BIOSDas renommierte
ASUS UEFI BIOS bietet alles,
was du brauchst, um dein System zu konfigurieren,
zu optimieren und abzustimmen. Es bietet sowohl
intelligent vereinfachte Optionen für PC–Anfänger
als auch umfassende Funktionen für erfahrene Veteranen.Erweiterter
ModusFortgeschrittenes Tuning für passionierte
TweakerEin intuitiver erweiterter Modus,
der über das UEFI angeboten wird, lässt dich die
volle Kontrolle übernehmen.
Eine integrierte Suchfunktion erleichtert das
Auffinden von Optionen und verschiedene erweiterte
Funktionen ermöglichen es dir,
intelligente Anpassungen vorzunehmen, damit du
die Leistung genau nach deinen Wünschen einstellen
kannst.SuchfunktionFinde schnell und einfach die
Option oder Einstellung,
die du brauchst.ASUS BenutzerprofilÜbertrage die
Konfigurationseinstellungen zwischen verschiedenen
BIOS–Versionen oder tausche sie mit Freunden aus.EZ–ModusSchnelle
und einfache EinrichtungDer EZ–Modus zeigt wichtige
Einstellungen und Statistiken an und bietet außerdem Assistenten,
Drag–and–Drop–Funktionen und die Möglichkeit,
wichtige Einstellungen mit einem Klick vorzunehmen
– so kannst du dein System im Handumdrehen einrichten.Intuitive
grafische LüftersteuerungDie Feinabstimmung einzelner
Lüftereinstellungen erfolgt einfach durch Ziehen
einer Kurve mit der Maus.EZ XMPVerbessere die
DRAM–Leistung mit einem Klick.Aura ein/aus Modus
(Stealth)Aktiviere oder deaktiviere die Aura–RGB–Beleuchtung
oder jede einzelne LED an Bord,
um die Ästhetik zu verbessern.KÜHLUNG Kühler per
DesignDie Prime H610 Serie verfügt über umfassende
Kühlungssteuerungen,
die über die Fan Xpert 2+ Software oder über das
UEFI BIOS konfiguriert werden können.Mehrere TemperaturquellenJedem
Anschluss kann dynamisch einer von drei Temperatursensoren
zugeordnet werden.
Mit Fan Xpert 2+ kannst du die Temperatur der
unterstützten ASUS–Grafikkarten abbilden,
um die Kühlung für GPU– und CPU–intensive Aufgaben
zu optimieren.Intelligenter SchutzEin spezieller
integrierter Schaltkreis schützt jeden Lüfteranschluss
vor Überhitzung und Überstrom.4–Pin PWM/DC–LüfterJeder
Onboard–Header unterstützt die automatische Erkennung
von PWM– oder DC–Lüftern.PERFORMANCE Die Prime
H610 Serie ist für die zusätzlichen Kerne und
die erhöhte Bandbreite der Intel® Prozessoren der 13.
& 12. Generation optimiert. Die ASUS H610 Mainboards
bieten alle Grundlagen,
um die tägliche Produktivität zu steigern. So
ist dein System mit stabiler Leistung,
intuitiver Kühlung und flexiblen Übertragungsoptionen
einsatzbereit.SpeicherDDR5 LeistungUmfassende
Speichertuning–Optionen sind der Eckpfeiler der
PRIME–Mainboards.
Mit dem PRIME H610M–K ARGB kannst du das gesamte
Potenzial deiner DDR5–Module ausschöpfen,
egal ob sie aus einem Extrem–Speed–Kit oder einem
Einsteiger–Set stammen,
das sonst gesperrt wäre. Für alle, die über die
üblichen DDR5–Geschwindigkeiten hinausgehen wollen,
ist das PRIME H610M–K ARGB bereit für Enthusiasten–Kits
von Intel® Extreme Memory Profile (XMP) Unterstützung.
Erfahrene Veteranen können die Leistung über die
umfangreichen Einstellungen im UEFI weiter optimieren.LaufwerkeM.2–Steckplatz
(bis zu 32 Gbit/s)Das PRIME H610M–K ARGB bietet
einen M.2–Steckplatz,
der Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis
zu 32 Gbit/s über PCIe® 3.0 unterstützt und so
schnellere Boot– und Ladezeiten für Betriebssysteme
oder Anwendungen ermöglicht.* Die tatsächliche
Übertragungsgeschwindigkeit ist niedriger als
die theoretische Höchstgeschwindigkeit.KonnektivitätPCIe
4.0Prime H610 Mainboards wurden speziell für die 13.
& 12. Generation Intel® Core™ CPUs designt und
bieten PCIe 4.0–Konnektivität für GPUs.
Die hohe Bandbreite und die superschnellen Übertragungsgeschwindigkeiten
ermöglichen es dir,
funktionsreiche Builds zu erstellen, die mühelos
hohe Lasten bewältigen können.USB 3.2 Gen 1 Typ–AZahlreiche
USB–Anschlüsse unterstützen High–End–Rigs,
die mit Peripheriegeräten bestückt sind, darunter
USB Typ–A–Anschlüsse auf der Rückseite mit schneller
USB 3.2 Gen 1–Konnektivität für kompatible Gehäuse.INDIVIDUALISIERUNGDie
Prime H610 Serie fügt die feinen Details hinzu,
die jedes Erlebnis verbessern, von exklusiven Codecs,
die für eine erstklassige Audioqualität sorgen,
bis hin zu intuitiven RGB–Beleuchtungssteuerungen,
mit denen du dein System individuell anpassen kannst,
um einen ganz persönlichen Look zu schaffen.AudioKombinierte
Onboard–Funktionen liefern erstklassigen KlangIntelligentes
Design und hochwertige Hardware sorgen für eine
Audioqualität,
wie du sie noch nie erlebt hast.Audio–AbschirmungDie
Audioabschirmung sorgt für eine präzise Analog/Digital–Trennung
und eine stark reduzierte multilaterale Interferenz.Dedizierte
Audio PCB LagenGetrennte Layer für die linke und
rechte Spur sorgen dafür,
dass beide Kanäle die gleiche Qualität liefern.Premium–AudiokondensatorenBietet einen warmen,
natürlichen und realistischen Klang mit außergewöhnlicher
Klarheit und Wiedergabetreue.Two–Way AI–Noise–CancelationDieses
Dienstprogramm nutzt eine umfangreiche Deep–Learning–Datenbank,
um Hintergrundgeräusche aus dem Mikrofon und eingehende
Audiosignale zu reduzieren und gleichzeitig die
Stimme zu erhalten.
Dadurch werden störende Tastaturgeräusche, Mausklicks
und andere Umgebungsgeräusche entfernt,
sodass du beim Spielen oder Telefonieren kristallklar
hören und gehört werden kannst.PersonalisierungAura
SyncÜbertrumpfen Sie die KonkurrenzEin gut abgestimmtes
Enthusiasten–System verdient eine passende Ästhetik.
ASUS Aura bietet eine vollständige RGB–Beleuchtungssteuerung
mit einer Vielzahl von Voreinstellungen für die
integrierten RGB–LEDs sowie für Strips und Geräte,
die an die Onboard–RGB–Header angeschlossen sind
– und das alles kann mit einem ständig wachsenden
Portfolio an Aura–fähiger Hardware synchronisiert
werden.Adressierbare Gen 2 HeaderDrei adressierbare
Gen 2–Header können die Anzahl der LEDs auf adressierbaren
RGB–Geräten der zweiten Generation erkennen,
so dass die Software automatisch Lichteffekte
auf bestimmte Geräte abstimmen kann.
Die neuen Header sind außerdem abwärtskompatibel
mit bestehenden Aura–RGB–Geräten.Armoury CrateInnerhalb
einer einzigen intuitiven Benutzeroberfläche bietet
die Armoury Crate leicht anpassbare Aura Sync,
RGB–Einstellungen für jedes kompatible Gerät in
deinem Arsenal sowie Steuerelemente für eine ständig
wachsende Familie von ASUS–Produkten,
einschließlich Tastatur– und Mauseinstellungen.
Armoury Crate integriert außerdem eine Produktregistrierung
und einen Newsfeed,
damit du keine Updates verpasst, die für die ASUS–Community
interessant sind.DIY FreundlichQ–LED CoreDie Q–LED
Core–Anzeige erzeugt während des Selbsttests beim
Einschalten (POST) Lichtmuster,
die den Nutzern bei der Fehlersuche helfen können.SafeSlot
CoreVerstärkter PCIe®–Steckplatz verhindert SchädenSafeSlot
Core ist der ASUS–exklusive PCIe®–Steckplatz.
Mit seinem verstärkten Design, das mit einem speziellen
Haken auf dem Mainboard verankert ist,
bietet SafeSlot Core einen 1,6–fach stärkeren
Halt und eine 1,3–fach höhere Scherfestigkeit
als herkömmliche Erweiterungssteckplätze.ÜberspannungsschutzErstklassiges
Schaltungsdesign zum Schutz der StromversorgungEin
exklusives Schaltungsdesign mit eingebauten Spannungsreglern,
die dein Mainboard vor Schäden durch unerwartet
hohe Spannungen von instabilen oder minderwertigen
Netzteilen schützen.Anschlussblende aus Edelstahl3–fache
Korrosionsbeständigkeit für längere HaltbarkeitKorrosionsbeständige
Blende aus Edelstahl für die rückseitigen Anschlüsse
aus rostfreiem Stahl,
die mit Chromoxid beschichtet sind, haben eine
dreimal so lange Lebensdauer wie herkömmliche
Blenden.LANGuardErhöhter Durchsatz und 2,5–fach
höhere ÜberspannungstoleranzASUS LANGuard ist
eine Netzwerkschutzfunktion auf Hardwareebene,
die eine fortschrittliche Signalkopplungstechnologie
und hochwertige oberflächenmontierte Anti–EMI–Kondensatoren integriert,
um den Durchsatz zu verbessern und eine zuverlässigere
Verbindung zu gewährleisten.1000+ Kompatible Geräte
und KomponentenDie Prime H610 Serie bietet eine
hervorragende Kompatibilität mit tausenden von
Komponenten und Qualified Vendor List (QVL) kennzeichnet
die Speicherkompatibilität,
so dass du mehr Auswahl hast, um deinen PC sorgenfrei
zu bauen.8000+ ValidierungsstundenJedes ASUS–Mainboard
wird mehr als 8.000 Stunden lang strengen Tests unterzogen,
darunter Burn–In–, Umwelt–, Kompatibilitäts–,
Software– und Sicherheitstests,
um seine Haltbarkeit zu gewährleisten. Die Zuverlässigkeit
von ASUS übertrifft die Industriestandards und
stellt sicher,
dass jede Komponente so konzipiert ist, dass sie
in unterschiedlichen Umgebungen einwandfrei funktioniert.Temperatur–
und FeuchtigkeitstestsSorgt dafür,
dass die Komponenten extremen Bedingungen standhalten.Thermische
MesstestsSorgt dafür,
dass das System auch unter schwersten Lasten kühl
und stabil bleibt.EinstecktestsJeder Anschluss
und jede Verbindung durchläuft mehrere Installationszyklen.Aging–TestsEin
Aging–Test von bis zu 48 Stunden garantiert Zuverlässigkeit.StromverbrauchstestsTemperatur–
und DC–MargentestsThermoschock–TestsSchocktests
ohne BetriebStromverbrauchstestsGeprüft auf Energieeffizienz
der Spitzenklasse.Temperatur– und DC–MargentestsStellt sicher,
dass die Hauptplatine in der Lage ist, temperaturbedingte
Spannungsschwankungen zu verkraften.Thermoschock–TestsStellt sicher,
dass es Temperaturschwankungen während des Transports
übersteht.Schocktests ohne BetriebGefertigt,
um Stößen zu widerstehen, die beim Transport auftreten
können.Burn–in–TestsInstallationstestsFalltestsSalz–
und SprühtestsBurn–in–TestsJede Komponente wird überprüft,
um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.InstallationstestsDie
Platzierung der Stecker wird doppelt geprüft,
um eine problemlose Installation zu gewährleisten.FalltestsFalltests
aus verschiedenen Höhen sorgen für Langlebigkeit.Salz–
und SprühtestsGeprüft auf Zuverlässigkeit der
Anschlüsse und Ausgänge,
verlängerte Lebensdauer und Rostbeständigkeit.
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard – micro ATX
Prozessorsockel
LGA1700–Sockel
Kompatible Prozessoren
(unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Unterstützter RAM
Bustakt
4800 MHz, 5200 MHz, 5000 MHz, 5600 MHz, 5400 MHz
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Audio
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 2 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 ¦ 1 x PCIe 3.0 x1 ¦ 1 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA ¦ PCIe 3.0 –anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x VGA ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x PS/2–Tastatur/–maus ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker
Interne Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste ¦ 1 x SPI – Stiftleiste ¦ 1 x SPDIF–Ausgang – Stiftleiste ¦ 1 x Lautsprecher – Stiftleiste ¦ 1 x Seriell – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig
Besonderheiten
BIOS–Funktionen
UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFI BIOS EZ Mode
Sleep / Wake up
Wake–On–LAN (WOL), Wake On PME
Hardwarefeatures
Jack Retasking, ASUS Q–Design, Q–DIMM, ASUS EZ DIY, Q–Slot, CrashFree BIOS 3, Audio Jack–Erkennungstechnologie, ASUS EPU (Energy Processing Unit), Intel Turbo Boost Technologie 2.0, ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, Überspannungsschutz, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, kompatibel mit Windows 11, Q–LED Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
1 x M.2 Anker, IO–Abschirmung
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
ASUS CPU–Z, ASUS AI Suite III, PC Cleaner, WinRAR, ASUS AURA Creator, Armoury Crate, Norton 360 Deluxe (60–Tage–Testversion), ASUS Fan Xpert 2+