ASUS Mauspad ROG Hone Ace XXL Edition Zubehör Eingabegeräte
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: ASUS ROG HONE ACE XXL - Mauspad Produkttyp: Mauspad Packungsinhalt: ROG Logo Aufkleber Produktmaterial: Stoff, Memory-Schaumstoff aus Polyurethan Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 90 cm x 40 cm x 0,3 cm Farbe: Schwarz
ASUS Mauspad ROG Hone Ace XXL Edition Zubehör Eingabegeräte
Produktbeschreibung:
Ultimative Anti–Rutsch–Basis: Hochdichtes Polyurethan–Material,
das sich auf dem Tisch festsetzt und für außergewöhnliche
Stabilität sorgtExtra gepolstert: Weiche,
3 mm dicke Unterlage für Komfort und das richtige
Maß an RückprallOptimierte Oberfläche für die
Maus: Die Oberfläche des Hybridtuchs sorgt für
reibungslose Bewegungen und bietet ausreichend
Reibung für präzises FeedbackSchützende Nanobeschichtung: Die wasser–,
öl– und staubabweisende Oberfläche ist leicht
zu reinigen und zu pflegenTischgröße für breitere
Wischbewegungen: Erweiterte Größe mit 900 x 400
mm für mehr BewegungsfreiheitSCHÄRFE DEINE ZIELGENAUIGKEITSchärfe
deine Zielgenauigkeit mit dem ROG Hone Ace XXL
Gaming–Mauspad.
Er hat eine Hybrid–Tuch–Oberfläche, die für hervorragende
Kontrolle sorgt,
und eine schützende Nanobeschichtung für Langlebigkeit.
Die Unterseite des Hone Ace XXL besteht aus Memory–Foam–Polyurethan,
das für ein hervorragendes Bounce–Feedback sorgt
und das Mousepad auch in den heißesten Momenten
sicher in Position hält.WIR HABEN DICH IM GRIFFMit
einer Größe von 900 x 400 mm bietet die ROG Hone
Ace XXL viel Platz für Flexibilität,
vor allem für Spieler, die viel Bewegungsspielraum
bei niedrigeren DPI–Einstellungen der Maus benötigen.EIN
MAUSPAD MIT GRIPErlebe Stabilität wie nie zuvor,
mit jedem intensiven Flick und Wischen. Die ultimative
Anti–Rutsch–Unterlage besteht aus einem innovativen
Polyurethan–Material – einem hochdichten Memory–Schaumstoff,
der dafür sorgt, dass sich das Mousepad ausbreitet
und nahtlos auf deinem Schreibtisch haftet,
während EXTREME STABILITÄTEine Basis, die sicher
auf dem Schreibtisch stehtAUSGEZEICHNETE KONTROLLEUnglaubliches Feedback,
das Raum für Mikromechanik und sofortiges Anhalten
bietetEXTRA DÄMPFUNG BEI 3MMNeben dem verbesserten
Komfort sorgt das weiche Grundmaterial dafür,
dass die Hand nicht so schnell zittert und die
Leistung gleichmäßiger istes gleichzeitig eine
zusätzliche Dämpfung für eine hervorragende Haltekraft
bietet.SANFTERES GLEITEN.
PRÄZISE STOPPS.Das Hybrid–Gewebe bietet eine strukturierte
Oberfläche mit optimaler Reibung,
die sowohl schnelles Gleiten als auch Bremskraft
für präzise Kontrolle gewährleistet.
Das nahezu perfekte, gleichmäßige Tracking entlang
der X– und Y–Achse bedeutet,
dass die Bewegungen in alle Richtungen sanft und
gleichmäßig sind,
was sie ideal für das Training macht.ANTI–FRAY–NÄHTEDie
Nähte an den Rändern erhöhen die Haltbarkeit und
bieten außerdem Komfort für den Nutzer.WASSER–,
ÖL– UND STAUBABWEISENDE OBERFLÄCHEDie militärtaugliche
Nanobeschichtung des ROG Hone Ace XXL schützt
vor versehentlichem Verschütten.
Es ist leicht zu reinigen und zu pflegen und sorgt
für eine gleichmäßige und reaktionsschnelle Oberfläche,
die lange hält.ROG ACE KOLLEKTIONMit Profis entwickelt
und für jeden Champion gemacht.Schau dir die ROG
Ace E–Sports Kollektion an.
Technische Details:
Allgemein
Packungsinhalt
ROG Logo Aufkleber
Produktmaterial
Stoff, Memory–Schaumstoff aus Polyurethan
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Rutschhemmende Gummiunterseite, Nanobeschichtung, nicht ausfransende gesteppte Nähte