Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

freecolor Tinte 934/935 XL Multipack Color Freecolor ColorDruckleistung Seiten: 1000 × Toner/Tinte Farbe: Originalprodukt: Nein Rainbow Kit: Ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
freecolor Tinte 934/935 XL Multipack Color Freecolor ColorDruckleistung Seiten: 1000 × Toner/Tinte Farbe: Originalprodukt: Nein Rainbow Kit: Ja
freecolor Tinte 934/935 XL Multipack Color Freecolor ColorDruckleistung Seiten: 1000 × Toner/Tinte Farbe: Originalprodukt: Nein Rainbow Kit: Ja
Artikel-Nr.:
     7405B-999700810
Hersteller:
     Clover (freecolor)
Herst.-Nr.:
     K10356F7
EAN/GTIN:
     3112539919139
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

freecolor Tinte 934/935 XL Multipack Color Freecolor ColorDruckleistung Seiten: 1000 × Toner/Tinte Farbe: Originalprodukt: Nein Rainbow Kit: Ja

Artikeldetails:

  • Artikelzustand: Kompatibel Typ: Tintenpatrone Artikelzustand: Wiederaufbereitet Druckfarbe: Schwarz

freecolor Tinte 934/935 XL Multipack Color Freecolor ColorDruckleistung Seiten: 1000 × Toner/Tinte Farbe: Originalprodukt: Nein Rainbow Kit: Ja

Produktbeschreibung:

KompatibelDruckfarben: Schwarz, Cyan, Magenta,
GelbVersorgungstyp: Kombi–PackungHigh (L) YieldSeitenergebnis
schwarze Tinte: 1600 Seiten Seitenergebnis Farbtinte:
825 SeitenAnzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1 Farbtintenpatronenanzahl: 3Markenkompatibilität: HP4 Stück(e)

Technische Details:

Allgemeines
Artikelzustand
Wiederaufbereitet; Kompatibel
Typ
Tintenpatrone
Druckfarbe
Schwarz
Füllvolumen
50 ml
Reichweite
825 Seiten

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
7
€ 6,29*
ab € 31,47*
€ 43,02*
€ 6,78*
ab € 35,01*
€ 47,77*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 35,00*
€ 47,79*
€ 6,90*
ab € 39,63*
€ 53,65*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.