Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIZO ColorEdge CS Series LED-Monitor 61 cm 24" 24.1" sichtbar 1920 x 1200 IPS 410 cd/m² 1350:1 19 ms HDMI DisplayPort USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EIZO ColorEdge CS Series LED-Monitor 61 cm 24" 24.1" sichtbar 1920 x 1200 IPS 410 cd/m² 1350:1 19 ms HDMI DisplayPort USB-C
EIZO ColorEdge CS Series LED-Monitor 61 cm 24" 24.1" sichtbar 1920 x 1200 IPS 410 cd/m² 1350:1 19 ms HDMI DisplayPort USB-C
Artikel-Nr.:
     7405B-999700837
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     CS2400S
EAN/GTIN:
     4995047066194
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Eizo Monitore
Bildschirm

EIZO ColorEdge CS Series LED-Monitor 61 cm 24" 24.1" sichtbar 1920 x 1200 IPS 410 cd/m² 1350:1 19 ms HDMI DisplayPort USB-C

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: EIZO ColorEdge CS2400S - CS Series - LED-Monitor - 61 cm (24") Gerätetyp: LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") Energie Effizienzklasse: Klasse E Leistungsmerkmale: USB 2.0 Hub, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub Bildschirmtyp: IPS Seitenverhältnis: 16:10 Native Auflösung: 1920 x 1200 Pixelpitch: 0.27 mm Helligkeit: 410 cd/m² Kontrast: 1350:1 Reaktionszeit: 19 ms (Gray-to-Gray) Farbunterstützung: 1,07 Mrd. Farben Farbraum: 99% Adobe RGB Eingangsanschlüsse: HDMI, DisplayPort, USB-C Einstellungen der Anzeigeposition: Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung Spannung: AC 100 -240 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß: 55,4 cm x 24,5 cm x 55,1 cm Gewicht: 8,2 kg Kennzeichnung: FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, TUV S, CB, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, VCCI Class B, CAN ICES-3 Class B

EIZO ColorEdge CS Series LED–Monitor 61 cm 24" 24.1" sichtbar 1920 x 1200 IPS 410 cd/m² 1350:1 19 ms HDMI DisplayPort USB–C

Produktbeschreibung:

2021 Energieeffizienzklasse: E (A – G) · Anwendungsbereich (PC): Design · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1200 Pixel · Betrachtungswinkel (hor.): 178 ° · Betrachtungswinkel (ver.): 178 ° · Bildformat: 16:10 · Bildfrequenz / Verbesserung: 60 Hz · Bildschirmauflösung HD und Pixel: WUXGA (1920 x 1200 Pixel) · Bildschirmbeschichtung: Blendfrei · Display–Art: LED–Display · Display–Auflösungsmodus: WUXGA · Display–Diagonale (in Zoll): 24.1 Zoll · Display–Diagonale (in cm): 61,2 cm · Einstellung der Anzeigeposition: Höhe,Pivot (Rotation),Schwenken,Neigung · Geschwungener Bildschirm: Nein · Gewicht: 8,2 kg · HDR–fähig: Nein · Helligkeitswerte: 410 cd/m? · Herstellerfarbe: Schwarz · Höheneinstellung: 150 mm · Leistungsaufnahme im Ein–Zustand: 18 W · Monitor–Besonderheiten: Flicker Free–Technologie,Höhenverstellbar,Pivot–Funktion,Schwenkbar,Neigbar · Neigungswinkel: –5/+35 · Panel–Technologie: IPS LCD · Pixel–Abstand: 0.27 mm · Pixeldichte (ppi): 94 · Produktabmessung, Breite: 554.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 396 mm · Produktabmessung, Tiefe: 245 mm · Reaktionszeit: 19 ms · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB–B,USB–C®,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),HDMI®,DisplayPort · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1): 4 x · Schnittstellen: USB–C: 1 x · Stat. Kontrastverhältnis: 1350 : 1 · Stromversorgung (Details): 100 – 240 V · Touchscreen (Display): Nein · Wandmontage–Möglichkeit: 100 x 100 mm VESA–Standard

Technische Details:

Allgemein
Display–Typ
LED–hintergrundbeleuchteter LCD–Monitor / TFT–Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
61,1 cm (24.1")
Integrierte Peripheriegeräte
USB 2.0 Hub, USB 3.2 Gen 1/USB–C Hub
Bildschirmtyp
IPS
Seitenverhältnis
16:10
Native Auflösung
1920 x 1200
Pixelpitch
0.27 mm
Ppi
94
Helligkeit
410 cd/m²
Kontrast
1350:1
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Farbraum
99% Adobe RGB
Reaktionszeit
19 ms (Gray–to–Gray)
Vertikale Bildwiederholrate
23 – 61 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
15 – 76 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Hintergrundbeleuchtungs–Technologie
Wide–Gamut LED
OSD–Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten
sRGB–Farbmanagement, Traggriff, HDCP, Digital Uniformity Equalizer (DUE), 16–Bit–Lookup–Tabelle, große Farbskala, Zero Bright Pixels
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
55,4 cm x 24,5 cm x 55,1 cm – mit Fuß
Gewicht
8,2 kg
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI (HDCP 2.3) ¦ DisplayPort (HDCP 2.3) ¦ USB–C 3.2 Gen 1 Upstream/DisplayPort Alt Mode (bis zu 70 W) ¦ USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A) ¦ 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A)
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel
–5/+35
Schwenkwinkel
344
Rotationswinkel
90
Höheneinstellung
155 mm
VESA–Halterung
100 x 100 mm
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB–Kabel Typ A auf Typ B – 2 m ¦ 1 x USB–C Kabel – 2 m ¦ 1 x HDMI–Kabel – 2 m
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, TUV S, CB, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, VCCI Class B, CAN ICES–3 Class B
Stromversorgung
Eingangsspannung
AC 100 –240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
16 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)
18 Watt
Stromverbrauch (max.)
149 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
0.3 Watt
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
EIZO Quick Color Match, EIZO ColorNavigator 7
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß – Breite: 55,4 cm – Tiefe: 24,5 cm – Höhe: 55,1 cm – Gewicht: 8,2 kg ¦ Ohne Fuß – Breite: 55,4 cm – Tiefe: 6,4 cm – Höhe: 36,2 cm – Gewicht: 5,2 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
E
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 598,10*
€ 654,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 607,98*
€ 664,30*
€ 1,93*
ab € 609,16*
€ 664,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 616,90*
€ 675,30*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 625,01*
€ 680,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,48*
€ 809,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,04*
€ 803,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,15*
€ 797,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,70*
€ 782,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,01*
€ 743,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,02*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.