Kingston 32 GB DDR4-3600MT/s CL17 DIMM Kit of 4 DDR4
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Kingston FURY Beast RGB - DDR4 - Kit - 32 GB: 4 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz / PC4-28800 - ungepuffert Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 32 GB: 4 x 8 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 3600 MHz (PC4-28800) Latenzzeiten: CL17 (17-21-21) Leistungsmerkmale: Kühlkörper / Wärmeableitung, Single Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), Black PCB, sechzehn Bänke, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), RGB-Farben der LED-Beleuchtung, AMD Ryzen Ready, Kingston FURY Infrared Sync Technology, ungepuffert Spannung: 1.35 V Metallüberzug: Gold
Kingston 32 GB DDR4–3600MT/s CL17 DIMM Kit of 4 DDR4
Produktbeschreibung:
Merkmale Gepufferter Speichertyp Unregistered
(unbuffered) Speicherkapazität 32 GB Speicherlayout
(Module x Größe) 4 x 8 GB Interner Speichertyp
DDR4 Speichertaktfrequenz 3600 MHz Komponente für PC /
Server Memory Formfaktor 288–pin DIMM ECC Nein
CAS Latenz 17 Speicherrangfolge 1 Speicherspannung
1,35 V Modulkonfiguration 1024M x 64 Row Cycle
Time 45,75 ns Refresh Row Cycle Time 260 ns Row
Active Time 32 ns Intel® Extreme Memory Profile
(XMP) Ja Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0 SPD profil Ja Programmierversorgungsspannung
(VPP) 2,5 V Ursprungsland China,
Taiwan Kühlung Kühlkörper Bleiüberzug Gold Hintergrundbeleuchtung
Ja Farbe der Hintergrundbeleuchtung Rot/Grün/Blau
JEDEC–Standard Ja Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 – 70 °C Temperaturbereich bei Lagerung –40 –
85 °C Gewicht und Abmessungen Breite 7,1 mm Tiefe
133,4 mm Höhe 41,1 mm Gewicht 155,8 g Verpackungsdaten
Verpackungsbreite 121,9 mm Verpackungstiefe 25,4
mm Verpackungshöhe 171,5 mm Paketgewicht 238,9
g Logistikdaten Breite des Versandkartons 190,5
mm Länge des Versandkartons 254 mm Höhe des Versandkartons
177,8 mm Gewicht Versandkarton 1,38 kg Anzahl
Produkte pro Versandkarton 5 Stück(e)
Technische Details:
Allgemein
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeit
3600 MHz (PC4–28800)
Latenzzeiten
CL17 (17–21–21)
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Kühlkörper / Wärmeableitung, Single Rank, On–Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), Black PCB, sechzehn Bänke, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), RGB–Farben der LED–Beleuchtung, AMD Ryzen Ready, Kingston FURY Infrared Sync Technology, ungepuffert
Modulkonfiguration
1024 x 64
RAM–Leistung
SPD – 2400 MHz – 1.2 V – CL17 – 17–17–17 ¦ Intel Extreme Memory Profiles (XMP) – 3600 MHz – 1.35 V – CL17 – 17–21–21 ¦ Intel Extreme Memory Profiles (XMP) – 3000 MHz – 1.35 V – CL17 – 15–17–17
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 94 V–0, JEDEC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) (Russland – 10 Jahre)