Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech IPC Case Storage 4U-4708 o.PSU Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech IPC Case Storage 4U-4708 o.PSU Gehäuse
Inter-Tech IPC Case Storage 4U-4708 o.PSU Gehäuse
Artikel-Nr.:
     7405B-999701735
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887384
EAN/GTIN:
     4260455648356
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse

Inter-Tech IPC Case Storage 4U-4708 o.PSU Gehäuse

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Inter-Tech IPC 4U-4708 - Aufbewahrungsgehäuse - E-ATX Produkttyp: Systemschrank Formfaktor: Aufbewahrungsgehäuse E/A-Anschlüsse: 2 x USB 2.0 Unterstützte Motherboards: ATX, microATX, Extended ATX, SSI CEB, SSI EEB, ITX Server-Speichereinschübe: SATA - Hot-Swap Stromversorgungsgerät: Keine Spannungsversorgung (ATX / PS/2) Gewicht: 9,645 kg

Inter–Tech IPC Case Storage 4U–4708 o.PSU Gehäuse

Produktbeschreibung:

Das Inter–Tech IPC 4U–4708 Systemgehäuse ist auf Vielseitigkeit und Leistung ausgelegt. Er ist für eine breite Palette von Motherboard–Formfaktoren wie ATX, Extended ATX, ITX und mehr ausgelegt und bietet eine flexible Grundlage für den Aufbau von Hochleistungssystemen. Dieses rackmontierbare Speichergehäuse verfügt über acht Hot–Swap–Einschübe, die eine einfache Wartung und Erweiterung der Laufwerke ermöglichen. Sein Kühlsystem mit sechs strategisch platzierten Lüftern sorgt für eine effiziente Wärmeableitung, damit Ihr System reibungslos läuft. Darüber hinaus bieten die USB 2.0–Anschlüsse an der Vorderseite einen bequemen Zugang für externe Geräte. Ob für den Aufbau eines Servers oder einer High–End–Workstation, der Inter–Tech IPC 4U–4708 bietet mit seinen umfangreichen Speicheroptionen und effektiven Kühllösungen eine solide Basis.

Technische Details:

Allgemein
Formfaktor
Aufbewahrungsgehäuse
Max. Mainboard–Größe
E–ATX
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Extended ATX, SSI CEB, SSI EEB, ITX
Max. unterstützte Abmessungen
30,5 cm x 33 cm
Anzahl Hot–Swap–Einbauschächte
8
Oberfläche des Swap–fähigen Laufwerks
SATA
Kühlsystem
Vorderseite: 80 mm Lüfter x 4 / Molex–Anschluss ¦ Rückseite: 80 mm Lüfterhalterung x 2
Max. Höhe des CPU–Kühlers
150 mm
Maximale Länge Videokarte
265 mm
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 intern – 2.5" (6,4 cm) ¦ 8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot–Swap – 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen
2 x USB 2.0
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schrauben
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX / PS/2
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
9,645 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
11,72 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 155,58*
€ 191,73*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,18*
€ 200,13*
€ 4,50*
ab € 172,80*
€ 204,28*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 173,20*
€ 205,13*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,13*
€ 244,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,73*
€ 235,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,07*
€ 229,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,41*
€ 224,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,20*
€ 206,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.