Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple WATCH 38 SILVER Link Bracelet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple WATCH 38 SILVER Link Bracelet
Apple WATCH 38 SILVER Link Bracelet
Artikel-Nr.:
     7405B-999702441
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MU983ZM/A
EAN/GTIN:
     0195949056994
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband

Apple WATCH 38 SILVER Link Bracelet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Apple - Uhrarmband für Smartwatch - 38mm Produkttyp: Uhrarmband Bestimmt für: Smartwatch Kompatibilität mit Gehäusegröße: 41 mm, 40 mm, 38 mm Band Größe: Passend für Handgelenke 135 - 195 mm Produktmaterial: Stainless steel Farbe: Silber

Apple WATCH 38 SILVER Link Bracelet

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie eine Mischung aus Stil und Funktionalität mit dem Edelstahl–Gliederarmband von Apple. Dieses Accessoire wurde für Smartwatches entwickelt und ist nicht nur ein Armband, sondern eine Bereicherung für Ihr tägliches Outfit. Mit seiner schlanken Edelstahlkonstruktion bietet es Langlebigkeit und einen eleganten Look, der auffällt. Die Schmetterlingsschließe sorgt dafür, dass Ihre Uhr sicher am Handgelenk bleibt, und bietet gleichzeitig eine einfache Handhabung. Egal, ob Sie sich für eine formelle Veranstaltung schick machen oder es leger angehen lassen, dieses Gliederarmband ist vielseitig genug, um zu jedem Stil zu passen. Dank seiner Kompatibilität mit 38–, 40– und 41–mm–Smartwatch–Gehäusen lässt es sich an verschiedene Modelle anpassen und ist somit eine gute Wahl für Smartwatch–Fans, die sowohl Mode als auch Funktion suchen.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Uhrarmband
Bestimmt für
Smartwatch
Kompatibilität mit Gehäusegröße
41 mm, 40 mm, 38 mm
Band Größe
Passend für Handgelenke 135 – 195 mm
Bandverschluss Art
Schmetterling
Produktmaterial
Rostfreier Stahl
Farbe
Silber
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr

Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, uhrenarmband, Zubehör, Wearables, Kommunikation
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 255,02*
€ 261,54*
Frei Haus
ab € 255,71*
€ 262,31*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,11*
€ 263,86*
€ 3,50*
ab € 257,24*
€ 264,17*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 308,78*
€ 316,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,35*
€ 376,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,94*
€ 375,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,22*
€ 372,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,06*
€ 371,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,78*
€ 367,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.