Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter Sales Denver KCA-1340 rosa Kinderkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter Sales Denver KCA-1340 rosa Kinderkamera
Inter Sales Denver KCA-1340 rosa Kinderkamera
Artikel-Nr.:
     7405B-999702646
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     KCA-1340RO
EAN/GTIN:
     5706751070174
Suchbegriffe:
Cam
Home & Living

Inter Sales Denver KCA-1340 rosa Kinderkamera

Artikeldetails:

  • Typ: Digitalkamera Gewicht: - UNITS_RED_TEXT_GR Integrierte Multimedia-Funktionen: Digitalkamera Displaygröße (cm): 5cm Gehäusematerial: Kunststoff kompatible Speicherkarten: Micro SD Farbe: Pink Pixelzahl Sensor nativ: Sonstige Pixelzahl Sensor nativ Speicherkarte / interner Speicher: 64 GB

Inter Sales Denver KCA–1340 rosa Kinderkamera

Produktbeschreibung:

Anschluss (Details): Micro USB · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Display–Diagonale (in Zoll): 2 Zoll · Display–Diagonale (in cm): 5,08 cm · Display–Typ/Auflösung: TFT Display · Gewicht: 209 g · Herstellerfarbe: Blau · Produktabmessung, Breite: 83 mm · Produktabmessung, Höhe: 64 mm · Produktabmessung, Tiefe: 48 mm · Serie (Digitalkameras): KCA · Unterstützte Speicherkarten: microSD

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Digitalkamera
kompatible Speicherkarten
Micro SD
Gehäusematerial
Gehäuse: Kunststoff
Gewicht
85 g
Farbe
Pink
Anzeige
Displaygröße (cm)
5,08 cm
Technische Daten
Speicherkarte / interner Speicher
65536 MB
Integrierte Multimedia–Funktionen
Digitalkamera

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
1
€ 4,90*
ab € 12,42*
€ 13,21*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 13,20*
€ 14,01*
Lager 7405
29
1
€ 1,00*
ab € 18,91*
€ 20,05*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.