Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 8Core Model 8024P SP3 Tray Octa-Core


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 8Core Model 8024P SP3 Tray Octa-Core
AMD EPYC 8Core Model 8024P SP3 Tray Octa-Core
Artikel-Nr.:
     7405B-999707379
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000001136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu

AMD EPYC 8Core Model 8024P SP3 Tray Octa-Core

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: AMD EPYC 8024P / 2,4 GHz Prozessor - OEM Produkttyp: Prozessor Prozessortyp: AMD EPYC 8024P Anz. der Kerne: 8 Kerne / 16 Threads Cache-Speicher: 32 MB Geeignete Sockel: Socket SP6 Prozessoranz.: 1 Taktfrequenz: 2,4 GHz Max. Turbo-Taktfrequenz: 3 GHz Funktionen: AMD Infinity Architecture, AMD Infinity Guard

AMD EPYC 8Core Model 8024P SP3 Tray Octa–Core

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller AMD Prozessorfamilie
AMD EPYC Prozessor 8024P Grundfrequenz des Prozessors
2,4 GHz Anzahl Prozessorkerne 8 Prozessorsockel
Socket SP6 Box Nein Kühler enthalten Nein Prozessor–Threads
16 Prozessor Boost–Frequenz 3 GHz Prozessor–Cache
32 MB Prozessor Cache Typ L3 Thermal Design Power
(TDP) 90 W TDP–up konfigurierbar 100 W TDP–down
konfigurierbar 70 W Grafik Eingebaute Grafikadapter
Nein Separater Grafikadapter Nein On–Board Grafikadaptermodell
Nicht verfügbar Dediziertes Grafikadaptermodell
Nicht verfügbar Speicher Speichertypen,
vom Prozessor unterstützt DDR5–SDRAM Speichertaktraten,
vom Prozessor unterstützt 4800 MHz Speicherkanäle
Hexa–channel Speicherbandbreite (max.) 230,4 GB/s
Merkmale Marktsegment Server Maximale Anzahl der
PCI–Express–Lanes 96 PCI–Express–Slots–Version 5.0

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 8024P
Anz. der Kerne
8 Kerne
Anz. der Threads
16 Threads
Cache–Speicher
32 MB
Cache–Speicher–Details
L3 – 32 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2,4 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
3 GHz
Geeignete Sockel
Socket SP6
Thermal Design Power (TDP)
100 W
PCI Express Revision
5.0
Anz. PCI Express Lanes
96
Architektur–Merkmale
AMD Infinity Architecture, AMD Infinity Guard
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray

Weitere Suchbegriffe: CPUs, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 350,61*
€ 393,57*
Frei Haus
ab € 352,43*
€ 394,51*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,10*
€ 409,67*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 377,78*
€ 424,73*
14 Tage
8
€ 6,29*
ab € 381,76*
€ 426,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,73*
€ 505,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,92*
€ 504,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,70*
€ 489,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,83*
€ 486,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,78*
€ 449,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.