Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 24Core Model 8224P SP3 Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 24Core Model 8224P SP3 Tray
AMD EPYC 24Core Model 8224P SP3 Tray
Artikel-Nr.:
     7405B-999707382
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000001134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu

AMD EPYC 24Core Model 8224P SP3 Tray

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: AMD EPYC 8224P / 2,55 GHz Prozessor - OEM Produkttyp: Prozessor Prozessortyp: AMD EPYC 8224P Anz. der Kerne: 24 Kerne / 48 Threads Cache-Speicher: 64 MB Geeignete Sockel: Socket SP6 Prozessoranz.: 1 Taktfrequenz: 2,55 GHz Max. Turbo-Taktfrequenz: 3 GHz Funktionen: AMD Infinity Architecture, AMD Infinity Guard

AMD EPYC 24Core Model 8224P SP3 Tray

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller AMD Prozessorfamilie
AMD EPYC Prozessor 8224P Grundfrequenz des Prozessors
2,55 GHz Anzahl Prozessorkerne 24 Prozessorsockel
Socket SP6 Box Nein Kühler enthalten Nein Prozessor–Threads
48 Prozessor Boost–Frequenz 3 GHz Prozessor–Cache
64 MB Prozessor Cache Typ L3 Thermal Design Power
(TDP) 160 W TDP–up konfigurierbar 225 W TDP–down
konfigurierbar 155 W Grafik Eingebaute Grafikadapter
Nein Separater Grafikadapter Nein On–Board Grafikadaptermodell
Nicht verfügbar Dediziertes Grafikadaptermodell
Nicht verfügbar Speicher Speichertypen,
vom Prozessor unterstützt DDR5–SDRAM Speichertaktraten,
vom Prozessor unterstützt 4800 MHz Speicherkanäle
Hexa–channel Speicherbandbreite (max.) 230,4 GB/s
Merkmale Marktsegment Server Maximale Anzahl der
PCI–Express–Lanes 96 PCI–Express–Slots–Version 5.0

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 8224P
Anz. der Kerne
24 Kerne
Anz. der Threads
48 Threads
Cache–Speicher
64 MB
Cache–Speicher–Details
L3 – 128 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2,55 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
3 GHz
Geeignete Sockel
Socket SP6
Thermal Design Power (TDP)
225 W
PCI Express Revision
5.0
Architektur–Merkmale
AMD Infinity Architecture, AMD Infinity Guard
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray

Weitere Suchbegriffe: CPUs, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 795,14*
€ 857,62*
Frei Haus
ab € 799,11*
€ 863,93*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 831,82*
€ 898,04*
Lager 7405
10
€ 1,00*
ab € 847,90*
€ 918,35*
14 Tage
7
Frei Haus
ab € 864,93*
€ 935,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,35*
€ 1.092,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,91*
€ 1.082,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,62*
€ 1.058,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,90*
€ 1.009,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.