Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk PC SA510 500 GB 6,35 cm 2.5Zoll SATA III Client SSD Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk PC SA510 500 GB 6,35 cm 2.5Zoll SATA III Client SSD Drive
SanDisk PC SA510 500 GB 6,35 cm 2.5Zoll SATA III Client SSD Drive
Artikel-Nr.:
     7405B-999707452
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDBSBXD-500G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

SanDisk PC SA510 500 GB 6,35 cm 2.5Zoll SATA III Client SSD Drive

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: WD PC SA510 SDBSBXD-500G - SSD - 500 GB - SATA 6Gb/s Typ: Solid State Drive - intern Kapazität: 500 GB NAND-Flash-Speichertyp: 3D triple-level cell (TLC) Formfaktor: 2.5" (6,4 cm) Schnittstelle: SATA 6Gb/s Merkmale: DataGuard Technology, nCache 2.0-Technologie, Geräte-Schlafunterstützung, 3D NAND-Technologie mit 112 Layern Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 69.85 mm x 100.2 mm x 7 mm Gewicht: 34.6 g

SanDisk PC SA510 500 GB 6,35 cm 2.5Zoll SATA III Client SSD Drive

Produktbeschreibung:

Die Western Digital PC SA510 SATA SSD basiert
auf 112–Layer–3D–NAND und bietet hohe Leistung
und Zuverlässigkeit bei geringem Stromverbrauch.
Mit Kapazitäten von bis zu 1 TB erreicht die Western
Digital PC SA510 dies bei geringerem Stromverbrauch.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive – intern
Kapazität
500 GB
NAND–Flash–Speichertyp
3D triple–level cell (TLC)
Formfaktor
2.5" (6,4 cm)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Merkmale
DataGuard Technology, nCache 2.0–Technologie, Geräte–Schlafunterstützung, 3D NAND–Technologie mit 112 Layern
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
34.6 g
Leistung
SSD–Leistung
300 TB
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 510 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
91000 IOPS
4 KB Random Write
82000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,750,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6,4 cm)
Stromversorgung
Energieverbrauch
50 mW (aktiv) ¦ 7.5 mW (DevSleep) ¦ 25 mW (Sleep–Modus) ¦ 1800 mW (Max. Lesen) ¦ 2000 mW (Max. Schreiben)
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, BSMI, FCC, KC, Morocco
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
–55 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
5 g @ 10–2000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
4.9 g @ 7–800 Hz

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
69
Frei Haus
ab € 88,30*
€ 113,44*
Lager 7405
68
€ 1,00*
ab € 105,27*
€ 135,20*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,20*
€ 160,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,10*
€ 142,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.