Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SmartTag2 Silicone Case White


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung SmartTag2 Silicone Case White
Samsung SmartTag2 Silicone Case White
Artikel-Nr.:
     7405B-999707760
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-PT560CWEGWW
EAN/GTIN:
     8806095291734
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Samsung SmartTag2 Silicone Case White

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung EF-PT560 - Tasche für Sicherheitstag Produkttyp: Tasche für Sicherheitstag Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 3,44 cm x 1,23 cm x 9,44 cm Gewicht: 16 g Material: Silikon Farbe: Weiß Entwickelt für: Galaxy SmartTag2

Samsung SmartTag2 Silicone Case White

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Schutz und Tragbarkeit mit der Samsung EF–PT560 Silikonhülle. Diese Hülle wurde speziell für Sicherheitsetiketten entwickelt und besteht aus strapazierfähigem Silikonmaterial, das Ihr Gerät vor den Stößen und Kratzern des täglichen Gebrauchs schützt. Dank des schlanken, leichten Designs können Sie Ihr Sicherheitsetikett problemlos überallhin mitnehmen, ohne dass es zu viel Platz einnimmt. Der integrierte Karabinerring sorgt für zusätzlichen Komfort, denn damit können Sie Ihren Anhänger sicher an Taschen, Gürteln oder anderen Gegenständen befestigen. Egal, ob Sie bei der Arbeit, auf Reisen oder einfach unterwegs sind, mit dieser Tragetasche ist Ihr Sicherheitsetikett immer geschützt und in Reichweite.

Technische Details:

Allgemein
Breite
3,44 cm
Tiefe
1,23 cm
Höhe
9,44 cm
Gewicht
16 g
Material
Silikon
Farbe
Weiß
Tragetasche
Typ
Tasche
Empfohlene Verwendung
Für Sicherheitstag
Tragegurt
Karabinerring
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy SmartTag2

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
127
€ 2,90*
ab € 7,64*
€ 8,17*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,65*
€ 8,18*
€ 4,99*
ab € 11,52*
€ 12,27*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 12,81*
€ 13,63*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 14,97*
€ 15,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.