Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETAC UX10 Detachable Keyboard 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GETAC UX10 Detachable Keyboard 2.0
GETAC UX10 Detachable Keyboard 2.0
Artikel-Nr.:
     7405B-999708080
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GDKBCG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Keyboard

GETAC UX10 Detachable Keyboard 2.0

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Getac - Tastatur - mit Touchpad - QWERTY - GB Gerätetyp: Tastatur Hintergrundbeleuchtet: 4-stufig Rot Schnittstelle: Dock Eingebaute Geräte: Touchpad Lokalisierung und Layout: QWERTY GB Tastenanzahl: 82 Schutz: Fallschutz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 28,5 cm x 26,5 cm x 2 cm Gewicht: 900 g Entwickelt für: Getac UX10 G3

GETAC UX10 Detachable Keyboard 2.0

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie die Getac–Tastatur, ein langlebiges und vielseitiges Eingabegerät, das für PC–Kompatibilität entwickelt wurde. Diese Tastatur ist für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Mit ihrem Schutz vor Stürzen und der Schutzart IP65 ist sie für die Herausforderungen von Staub und Wasser bestens gerüstet. Die 4–stufige rote Hintergrundbeleuchtung sorgt dafür, dass Sie bei allen Lichtverhältnissen arbeiten können, und bietet so Komfort und Anpassungsfähigkeit. Die Integration eines Touchpads direkt am Gehäuse ermöglicht eine nahtlose Navigation und macht eine externe Maus überflüssig. Ganz gleich, ob Sie im Büro oder im Außendienst arbeiten, die Getac–Tastatur ist mit ihrer Membrantechnologie und dem UK–Layout mit 82 Tasten für eine lange Nutzungsdauer und optimalen Komfort ausgelegt. Sie ist die perfekte Wahl für Profis, die in ihrer Arbeitsumgebung Zuverlässigkeit und Funktionalität verlangen.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Hintergrundbeleuchtet
4–stufig Rot
Schnittstelle
Dock
Eingabegerät
Tastenanzahl
82
Lokalisierung und Layout
QWERTY GB
Tastaturtechnologie
Membrane
Eingebaute Geräte
Touchpad
Schutz
Fallschutz
Breite
28,5 cm
Tiefe
26,5 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
900 g
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP65
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Getac UX10 G3

Weitere Suchbegriffe: Tastatur, keyboard, Zubehör Tablet, Zubehör, PC & Notebook
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 327,70*
€ 376,41*
€ 1,00*
ab € 345,49*
€ 393,78*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 366,71*
€ 419,54*
61 Tage
4
€ 7,90*
ab € 390,26*
€ 461,34*
61 Tage
4
Frei Haus
ab € 389,62*
€ 470,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,54*
€ 499,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,79*
€ 494,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,40*
€ 474,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,17*
€ 467,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,71*
€ 436,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.