Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock ATX Mainboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASRock ATX Mainboard
ASRock ATX Mainboard
Artikel-Nr.:
     7405B-999708286
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     Z790 AORUS MASTER X
EAN/GTIN:
     4719331857585
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

ASRock ATX Mainboard

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Gigabyte Z790 AORUS MASTER X - 1.0 - Motherboard - E-ATX - LGA1700-Sockel - Z790 Produkttyp: Motherboard - E-ATX Chipsatz: Intel Z790 Prozessorsockel: 1 x LGA1700-Sockel Kompatible Prozessoren: (unterstützt Intel Core / Pentium Gold / Celeron der 12., 13. und 14. Generation) Max. RAM-Größe: 192 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus), ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 5 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 2 x USB-C Gen 2x2 + 1 x USB-C 3.2 Gen 1 + 7 x USB 3.2 Gen 2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + (1 x USB-C Gen 2x2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (5.1-Channel) LAN: 10 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)

ASRock ATX Mainboard

Produktbeschreibung:

Anzahl LAN / Gigabit–LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 192 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5–RAM · Formfaktor (Details): E–ATX · Mainboard–Chipsatz: Intel® Z790 · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: unterstützt Intel Core / Pentium Gold / Celeron der 12., 13. und 14. Generation · Schnittstelle: OnBoard–Sound: 5.1 · Schnittstellen (Computer/Multimedia): RJ45,DisplayPort,Audio–Line–in,Audio–Line–out,S/PDIF,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),USB–C®,Antenne (75 Ohm),Wi–Fi 7 (IEEE 802.11 be/b/g/n/ac/ax),Bluetooth® · Schnittstellen: DDR5: 4 x · Schnittstellen: PCIe x16 4.0: 2 x · Schnittstellen: PCIe x16 5.0: 1 x · Schnittstellen: SATA III: 4 x · Schnittstellen: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1): 7 x · Schnittstellen: USB–C: 3 x · Sockel (PC): Intel® 1700 · Takt–Frequenz: 4000 MHz,4800 MHz,5200 MHz,5400 MHz,5600 MHz,5800 MHz,6000 MHz,6200 MHz,6400 MHz,6600 MHz,6800 MHz,7000 MHz,7200 MHz,7400 MHz,7600 MHz,7800 MHz,7900 MHz,7950 MHz,8000 MHz,8200 MHz,8266 MHz

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – E–ATX
Chipsatz
Intel Z790
Prozessorsockel
LGA1700–Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
(unterstützt Intel Core / Pentium Gold / Celeron der 12., 13. und 14. Generation)
Unterstützter RAM
Max. Größe
192 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
5200 MHz (O.C.), 5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4000 MHz, 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 7400 MHz (O.C.), 7600 MHz (O.C.), 7800 MHz (O.C.), 8000 MHz (O.C.), 7900 MHz (O.C.), 7950 MHz (O.C.), 8200 MHz (O.C.), 8266 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC, ECC (Betrieb in Nicht–ECC–Modus)
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), unterstützte ECC–Module in ECC–Modus ausgeführt
Audio
Typ
HD Audio (5.1–Channel)
Audio Codec
Realtek ALC1220–VB
Kompatibilität
High–Definition–Audio, DTS:X Ultra
LAN
Netzwerkcontroller
Qualcomm QCNCM865
Netzwerkschnittstellen
10 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi–Fi 7)
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 5.0 x16 ¦ 2 x PCIe 4.0 x16 ¦ 2 x M.2 socket (2280/22.110 M.2 Key M Slot) ¦ 1 x M.2 socket (2280/25.110 M.2 Key M Slot) ¦ 2 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 4.0 –anschlussstellen: 3 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ SATA–600 / PCIe 4.0 –anschlussstellen: 1 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 5.0 –anschlussstellen: 1 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Schnittstellen
1 x LAN (10Gigabit Ethernet) ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x SPDIF–Ausgang – Mini–Klinkenstecker ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 7 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x USB–C 3.2 Gen2x2 ¦ 2 x Antenne ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 1
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x USB–C Gen 2x2 – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste ¦ 2 x Thunderbolt – Stiftleiste ¦ 1 x SPI – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, 2 8–polige ATX12V–Anschlüsse
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
WfM 2.0–Unterstützung, UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2.7, DMI 2.7–Unterstützung, ACPI 5.0–Unterstützung, PnP 1.0a Support
Hardwareüberwachung
Systemspannung, Fließgeschwindigkeit der Wasserkühlung, Warnung bei Lüfterausfall, Lüftersteuerung, Geräuscherkennung, Erkennung der Lüfterdrehzahl
Hardwarefeatures
Q–Flash, Ultra Durable, 2x Copper PCB, GIGABYTE Direct to BIOS, 8 Layer PCB, Q–Flash Plus, RGB FUSION, ESS 9118 SABRE HiFi DAC, NanoCarbon Baseplate, DIY Friendly Design, GIGABYTE Smart Fan 6, 20+1+2 Phase Power Design, Aluminium–Rückplatte, M.2 EZ–Verriegelung, PCIe EZ–Verriegelung, Lamellen–Array mit NanoCarbon–Beschichtung, M.2 Thermal Guard XL, GIGABYTE PerfDrive, M.2 Thermal Guard Ext.
Verschiedenes
Software inbegriffen
Norton Internet Security, GIGABYTE Control Center
Breite
30,5 cm
Tiefe
26 cm

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, gigabyte mainboard lga 1700, intel mainboard, gigabyte mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 365,11*
€ 405,26*
€ 6,78*
ab € 364,73*
€ 405,31*
Frei Haus
ab € 372,35*
€ 410,92*
€ 5,50*
ab € 375,96*
€ 417,97*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 394,68*
€ 438,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,65*
€ 521,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,39*
€ 519,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,74*
€ 505,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,55*
€ 495,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,68*
€ 469,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.