Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fitbit Charge 6 champagne gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fitbit Charge 6 champagne gold
Fitbit Charge 6 champagne gold
Artikel-Nr.:
     7405B-999708674
Hersteller:
     Fitbit
Herst.-Nr.:
     GA05184-EU
EAN/GTIN:
     0840353901100
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker

Fitbit Charge 6 champagne gold

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Fitbit Charge 6 - Champagne Gold Aluminium - Aktivitätsmesser mit Infinity Band - korallefarben Produkttyp: Aktivitätsmesser Verfolgungsdaten: Strecke, Zeit, verbrannte Kalorien, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Resting Heart Rate (RHR), ECG, Sauerstoffsättigung des Blutes, Hauttemperatur, Atemfrequenz, Menstruationszyklus, Schritte Konnektivität: Bluetooth, NFC Navigation: GPS/GLONASS/Galileo-Empfänger Anzeige: AMOLED - always-on display Gehäuse: Aluminium, Glas, Harz Band: Korallefarben - Infinity Band - Silikon - austauschbar Eingang: Touch-Screen, Drucktaste Benachrichtigungen: Hohe und niedrige Herzfrequenz, unregelmäßiger Rhythmus, sitzende Tätigkeit, Alarm, Kalender, SMS, Anwendungen, eingehende Anrufe Merkmale: Daily Readiness Score, VO2 max, automatische Übungserkennung, Trinkerinnerung, Schlafempfehlungen, Stress Management Score, Sleep Score, Sleep Profile, Smart Wake-Up, Musik-Fernsteuerung, Telefonsuchfunktion Unterstütztes Hostgeräte-OS: iOS, Android Batterie: Wiederaufladbar Lithium-Polymer Akkubetriebszeit: Bis zu 7 Tag(e) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 18.5 mm x 11.7 mm x 38.6 mm Gewicht: 37.64 g

Fitbit Charge 6 champagne gold

Produktbeschreibung:

Steigern Sie Ihre Routine mit diesem hervorragenden Fitness–Tracker! Er verfügt über eine genaue Herzfrequenz, Musiksteuerung und Google Essentials wie Maps und Wallet.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Aktivitätsmesser
Unterstütztes Hostgeräte–OS
Android 9.0 (Pie) oder später, iOS 15 oder höher
Benachrichtigungen
Kalender, SMS, eingehende Anrufe, Anwendungen, hohe und niedrige Herzfrequenz, unregelmäßiger Rhythmus, Alarm, sitzende Tätigkeit
Navigation
GPS/GLONASS/Galileo–Empfänger
Verfolgungsdaten
Strecke, Zeit, verbrannte Kalorien, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Hauttemperatur, Sauerstoffsättigung des Blutes, Menstruationszyklus, Resting Heart Rate (RHR), Atemfrequenz, ECG
Modi
Nicht–stören–Modus, über 40 Sportmodi, Schlafmodus
Bekleidungsstil
Handgelenk
Feedback Art
Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Uhranzeige
Ja
Bestimmte Ziele
Ja
Sensoren
Umgebungslichtsensor, SpO2–Sensor, 3–Achsen Beschleunigungsmesser, optischer Herzfrequenzsensor, elektrischer Mehrzwecksensor, Temperatursensor
Funktionen
Musik–Fernsteuerung, Telefonsuchfunktion, VO2 max, automatische Übungserkennung, Smart Wake–Up, Trinkerinnerung, Schlafempfehlungen, Sleep Score, Sleep Profile, Stress Management Score, Daily Readiness Score
Anzeige
Typ
AMOLED – Farbe
Always–On–Display (AOD)
Yes
Konnektivität
Drahtlose Schnittstelle
NFC, Bluetooth 5.0 LE
Eingabegerät
Typ
Touch–Screen, Drucktaste
Batterie
Technologie
Lithium–Polymer
Wiederaufladbare Batterie
Ja
Laufzeit (bis zu)
7 Tag(e)
Ladezeit
2 Stunde(n)
Elegantes Uhrenetui
Gehäusedetails
Champagne Gold Aluminium
Band
Name
Infinity Band
Austauschbar
Ja
Verschluss–Typ
Schlaufe und Stift
Material
Silikon
Farbe
Korallefarben
Abmessungen und Gewicht
Breite
18.5 mm
Tiefe
11.7 mm
Höhe
38.6 mm
Gewicht
37.64 g
Verschiedenes
Vorinstallierte Software
Stopwatch, Google Maps, Timer, Google Wallet
Vibrationsalarm
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Glas, Harz
Schutz
Wasserbeständig
Kennzeichnung
ISO 22810
Mitgeliefertes Zubehör
Ladekabel, Armband (L), 6–monatige Fitbit Premium–Mitgliedschaft
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
50 m
Min Betriebstemperatur
–10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Maximale Betriebshöhe
5000 m

Weitere Suchbegriffe: Wearables, Kommunikation
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 100,33*
€ 123,19*
€ 6,78*
ab € 101,28*
€ 124,59*
€ 4,70*
ab € 102,30*
€ 126,13*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 113,82*
€ 139,58*
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 113,77*
€ 139,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,58*
€ 166,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,94*
€ 146,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.