Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZENBOOK 14" Notebook Core i7 35,56 cm 1.000 GB 16 WQUXGA 3840x2400 Touch-Screen Windows 11 Home


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ZENBOOK 14" Notebook Core i7 35,56 cm 1.000 GB 16 WQUXGA 3840x2400 Touch-Screen Windows 11 Home
ASUS ZENBOOK 14" Notebook Core i7 35,56 cm 1.000 GB 16 WQUXGA 3840x2400 Touch-Screen Windows 11 Home
Artikel-Nr.:
     7405B-999708958
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NB0Z33-M00120
EAN/GTIN:
     4711081837695
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Business Laptop
Business Notebook

ASUS ZENBOOK 14" Notebook Core i7 35,56 cm 1.000 GB 16 WQUXGA 3840x2400 Touch-Screen Windows 11 Home

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS ZenBook 14X OLED UX5400ZF-KU019W - 35,6 cm (14") - Core i7 1260P - 16 GB RAM - 1 TB SSD Produkttyp: Notebook - 180°-Scharnierdesign Betriebssystem: Win 11 Home Prozessor: Intel Core i7 (12. Gen.) - 1260P / 2,1 GHz, bis zu 4,7 GHz / 18 MB Cache Arbeitsspeicher: 16 GB LPDDR5 (mitgelieferter Speicher ist angelötet) Speicherkapazität: 1 TB SSD - NVMe Bildschirm: 35,6 cm (14") OLED Touchscreen 3840 x 2400 / WQUXGA @ 60 Hz Grafik: NVIDIA GeForce RTX 2050 / Intel Iris Xe Graphics Videospeicher: 4 GB GDDR6 SDRAM Eingabegerät: ScreenPad 2.0 Tastatur Hinterbeleuchtung: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet Batterie: 3 Zellen Sicherheit: Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck Farbe: Pine Gray Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 31,12 cm x 22,12 cm x 1,69 cm Gewicht: 1,4 kg Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert

ASUS ZENBOOK 14" Notebook Core i7 35,56 cm 1.000 GB 16 WQUXGA 3840x2400 Touch–Screen Windows 11 Home

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Leistung, Stil und Innovation mit dem ASUS ZenBook 14X OLED. Dieses Notebook wurde entwickelt, um die Bedürfnisse von Profis, Kreativen und Enthusiasten gleichermaßen zu erfüllen. Es bietet ein 14–Zoll–WQUXGA–OLED–Display, das visuelle Inhalte mit atemberaubender Klarheit und Farbgenauigkeit zum Leben erweckt. Mit einem DCI–P3–Farbraum von 100 % und HDR 500 True Black wird jedes Detail lebendig und lebensecht dargestellt, was es ideal für Grafikdesign, Fotobearbeitung und die Wiedergabe Ihrer Lieblingsinhalte macht.
Unter der Haube wird das ASUS ZenBook 14X OLED von einem Intel Core i7–Prozessor der 12. Generation und einer NVIDIA GeForce RTX 2050–Grafikkarte angetrieben, die die nötige Leistung für Multitasking, kreative Projekte und Gelegenheitsspiele bieten. Die 1 TB PCIe 4.0 SSD stellt sicher, dass Sie ausreichend Speicherplatz für alle Ihre Dateien und schnellen Zugriff auf Ihre Daten haben. Mit Wi–Fi 6E und Bluetooth 5.3 können Sie drahtlose Hochgeschwindigkeitsverbindungen nutzen, während das ScreenPad 2.0 eine innovative Möglichkeit zur Steigerung Ihrer Produktivität bietet.
Das Design des Notebooks ist nicht nur schlank und tragbar, sondern auch langlebig: Die MIL–STD–810H–Zertifizierung garantiert Langlebigkeit. Das ErgoLift–Scharnierdesign und die ASUS ErgoSense–Tastatur sorgen für ein komfortables Tipperlebnis und erleichtern das Arbeiten über längere Zeiträume. Ganz gleich, ob Sie von zu Hause aus, im Büro oder unterwegs arbeiten, das ASUS ZenBook 14X OLED ist das richtige Gerät, um Ihre kreativen Visionen und Produktivitätsziele zu erreichen.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook – 180°–Scharnierdesign
Betriebssystem
Windows 11 Home
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 (12. Gen.) 1260P / 2,1 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,7 GHz
Anz. der Kerne
12 Kerne
Cache
18 MB
Funktionen
Intel Smart Cache
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Technologie
LPDDR5 SDRAM
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 – NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35,6 cm (14") OLED
Touchscreen
Ja
Auflösung
3840 x 2400 (WQUXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
550 cd/m²
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Farbraum
100% DCI–P3
Besonderheiten
Glänzend, NanoEdge–Bildschirm, Pantone–zertifiziert, HDR 500 True Black, 0,2 ms Ansprechrate, 92 % Bildschirm–zu–Körper–Verhältnis, VESA DisplayHDR
Audio & Video
Multi–GPU–Konfiguration
1 einzelne GPU–Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 2050 / Intel Iris Xe Graphics
Videospeicher
4 GB GDDR6 SDRAM
Kamera
Ja – 720p
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre
Ton
Stereolautsprecher, Feldmikrofon
Kompatibilität
Dolby Atmos
Audiofunktionen
Ausgang: Harman Audiotechnologie, Smart Amplification–Technologie; Eingang: KI Geräuschunterdrückung
Eingang
Typ
Tastatur, ScreenPad 2.0
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Leistungsmerkmale
Chiclet–Tastatur, 1,4 mm Tastenhub, FHD+ (2160 x 1080) IPS–Display, ASUS ErgoSense
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E), Bluetooth 5.3
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Besonderheiten
Dual–Strom (2x2)
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium–Ionen
Kapazität
63 Wh
AC–Adapter
Eingang
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Ausgang
90 Watt, 20 V, 4.5 A
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
HDMI ¦ Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x Thunderbolt 4 (supports DisplayPort) (Power Delivery) ¦ LAN (auf gelieferten Adapter)
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
Software
Software inbegriffen
Microsoft Office 365 (30–Tage–Testversion), MyASUS, ScreenXpert, ASUS Intelligent Performance Technology, GlideX
Verschiedenes
Farbe
Pine Gray
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
ErgoLift, MIL–STD–810H getestet, Cortana–Support
Zubehör im Lieferumfang
Hülle, USB–C Stromadapter, USB–A to RJ45 gigabit ethernet adapter
Kennzeichnung
RoHS, REACH, TUV Rheinland Flicker Free Certification, SGS Eye Care Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Energy Star 8.0
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31,12 cm x 22,12 cm x 1,69 cm
Gewicht
1,4 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
7,3 cm x 45,2 cm x 27,2 cm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.225,79*
€ 1.323,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.287,18*
€ 1.396,34*
€ 1,93*
ab € 1.304,01*
€ 1.411,00*
Frei Haus
ab € 1.317,92*
€ 1.425,55*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 1.388,28*
€ 1.496,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.496,95*
€ 1.781,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.488,65*
€ 1.771,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.447,09*
€ 1.722,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.417,35*
€ 1.686,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.388,28*
€ 1.652,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.