Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GALAXY TAB S 128 GB Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung GALAXY TAB S 128 GB Tablet
Samsung GALAXY TAB S 128 GB Tablet
Artikel-Nr.:
     7405B-999709072
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-X610NZSAEUB
EAN/GTIN:
     8806095165004
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab

Samsung GALAXY TAB S 128 GB Tablet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung Galaxy Tab S9 FE+ - Tablet - Android 13 - 128 GB - 31,5 cm (12.4") Produkttyp: Tablet Betriebssystem: Android 13 Bildschirm: 31,5 cm (12.4") TFT - 2560 x 1600 Prozessor: Exynos 1380 (8 Kerne) Prozessor-Taktfrequenz: 2,4 GHz Speicherkapazität: 128 GB RAM: 8 GB Verfügbarer Benutzerspeicher: Flash: 99.9 GB Unterstützte Flash-Speicherkarten: microSD, microSDHC, microSDXC Wireless Connectivity: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 Hintere Kamera: 8 Megapixel Fokus: automatisch 2. hintere Kamera: 8 Megapixel Vordere Kamera: 12 Megapixel Navigationssystem: GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS Sicherheitsgeräte: Lesegerät für Fingerabdruck Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 18,54 cm x 0,65 cm x 28,54 cm Gewicht: 627 g Farbe: Silber Spezifische Absorptionsrate (SAR): 0.497 W/kg (body)

Samsung GALAXY TAB S 128 GB Tablet

Produktbeschreibung:

Einfach ausgezeichnetDas Tab S9 FE+ hat die Computer
Bild Fachredaktion überzeugt und ein hervorragendes
Ergebnis erhalten.Farben ,
die dich zum Leuchten bringenTauche ein in eine
Welt voller kreativer Möglichkeiten und Unterhaltung
mit dem Galaxy Tab S9 FE und Tab S9 FE+.
Auf dem hellen, beeindruckenden Display kannst du vieles,
was du liebst, in lebensnahen Details ansehen,
gestalten und teilen. Beide Modelle sind in den Farben Gray,
Mint, Silver oder Lavender erhältlich ? wie für dich gemacht,
ganz nach deinem Geschmack.Setze deine Notizen
auf ein hohes Level mit dem S PenSchreibe,
skizziere und entwerfe in deiner Lieblings–Notiz–App
mit dem neuen,
wasser– und staubgeschützten S Pen im Lieferumfang
– passend in einer von vier trendigen Farben.
Befestige ihn magnetisch an der Rückseite deines Geräts,
so dass er griffbereit auf seinen Einsatz wartet.
Das Galaxy Tab S9 FE und Tab S9 FE+unterstützen
auch die S Pen Creator Edition,
damit du deine Kreativität voll entfalten kannst.Intensive Farben.
Beeindruckende Sicht.Mit dem hochauflösenden 12,4–Zoll–
oder 10,9–Zoll–Display kannst du alle deine Lieblingsinhalte
lebensnah erleben.
Dank der DCI–P3–Farbskala und der angepassten
Helligkeit werden Details scharf und mit einer
breiten Palette an lebendigen Farben dargestellt,
sodass du ein spektakuläres Seherlebnis genießen
kannst.Alle deine Medien – flüssigGenieße flüssige
Bilder dank der adaptiven Bildwiederholfrequenz
von bis zu 90 Hz.
Egal, ob du deine Lieblingsserie ansiehst, durch
soziale Netzwerke scrollst oder dein neuestes
Video bearbeitest ? das Display passt sich so an,
dass die Bewegung flüssig und naturgetreu aussieht.Klare,
helle Sicht auch im Freien mit Vision BoosterVision
Booster sorgt dafür,
dass du deine Inhalte auf dem Display deines Tabs
auch in hellen Umgebungen gut sehen kannst.
Ein intelligenter Algorithmus für den Außenbereich
erkennt die Sonneneinstrahlung und kann die Farben
entsprechend anpassen.
Wechsle einfach zwischen Studio und Terrasse dank
Kontrast– und Farbanpassungen,
die für lebendige Bilder sorgen ? auch unterwegs.Schütze
deine AugenSchaue dir Inhalte an oder spiele spannende Games,
während deine Augen gut geschützt sind. Das Display
des Galaxy Tab S9 FE und Tab S9 FE+ reduziert blaues Licht,
und schont so deine Augen. So verpasst du kein
Detail und kannst dich unbeschwert auf deine Gegner
konzentrieren.Bleib auch unterwegs kreativ mit einem Akku,
der mithältMit dem langlebigen Akku kannst du
deiner Kreativität freien Lauf lassen.
Der Akku ist stark genug, um dich sorgenfrei durch
den Tag zu bringen,
und hat vielleicht auch noch etwas übrig, falls
dein Smartphone auch mal einen kleinen Energieschub braucht.
Schließe dein Samsung Galaxy Smartphone mit einem
USB–C–Kabel an und die Schnellladefunktion erledigt
den Rest.Praktische Notizen,
angepasst für den großen BildschirmMit Samsung
Notes und GoodNotes kennt Kreativität kaum Grenzen.
Die beiden Geräte sind so angepasst, dass sie
ein nahtloses S Pen–Erlebnis und ein Schreibgefühl
wie auf echtem Papier bieten.
Skizziere im Hochformat und bearbeite im Querformat
? ganz wie du willst.Das erste wasser– und staubgeschützte
Galaxy S FE TabletWenn der Tag mal turbulenter wird,
bleiben Tab und S Pen robust und widerstandsfähig.
Das glatte Tablet–Design ist mit einem stabilen
Aluminium–Unibody ausgestattet,
das dein Gerät vor versehentlichen Stößen schützt.
Und dank der IP68–Zertifizierung ist es unser
erstes wasser– und staubgeschütztes Galaxy S FE–Tablet
mit S Pen überhaupt.Einfach produktiv mit viel
SpeicherAusgestattet mit unserem leistungsstarken
Exynos 1380–Chipsatz kannst du das Galaxy Tab
S9 FE und Tab S9 FE Plus für schnelles Multitasking,
Streaming und Gaming genießen. Wähle bis zu 256
GB internen Speicher und schnapp dir dann deine
microSD–Karte.
So hast du viel Platz für deine Videos, Kompositionen
und hochauflösenden Fotos.Ein PC–ähnliches Erlebnis
auf MausklickBringe das Book Cover Keyboard an
und erledige deine To–Do–Listen mit Komfort.
Die Tastatur verfügt über Funktionstasten und
ein Trackpad und unterstützt den DeX–Modus für
ein PC–ähnliches Erlebnis.
Weise App–Verknüpfungen zu, um effizient zu arbeiten,
und verbinde dich kabellos mit anderen kompatiblen
Samsung Galaxy Geräten,
um auf jedem Display loszutippen.Galaxy Buds FEErlebe
beeindruckenden SoundGalaxy S23 FEErlebe epische
MomenteGalaxy Tab S9 SerieDer neue Standard bei
Samsung an hochwertigen Tablets

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Tablet
Betriebssystem
Android 13
Bildschirm
Typ
31,5 cm (12.4") TFT
Auflösung
2560 x 1600
Farbtiefe
16 Millionen Farben
Helligkeit
720 cd/m²
Merkmale
Low Blue Light–Technologie, Wiederholungsfrequenz von 90 Hz
Prozessor
Prozessor
Exynos 1380
Prozessor–Taktfrequenz
2,4 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
128 GB
RAM
8 GB
Verfügbarer Benutzerspeicher
Flash: 99.9 GB
Unterstützte Flash–Speicherkarten
microSD, microSDHC, microSDXC
Max. unterstützte Kapazität
1 TB
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Wi–Fi Direct
Bluetooth–Profile
Object Push–Profil (OPP), Personal Area Networking Profil (PAN), Erweitertes Audio–Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Eingabegerät–Profil (EGP), HID Over GATT Profile (HOGP)
Hintere Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Fokuseinstellung
Automatisch
Video Auflösungen
3840 x 2160 (4K) at 30 fps
2. hintere Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Vordere Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Navigationssystem
Receiver
GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS
Multimedia
Unterstützte Digital Audio Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
Unterstützte Digital Video Standards
AVI, MKV, 3GP, FLV, 3G2, M4V, WEBM, MP4
Eingabegerät
Sicherheitsgeräte
Lesegerät für Fingerabdruck
Software
Vorinstallierte Software
Samsung Smart Switch
Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz
1 x microSDXC
Schnittstellen
1 x USB–C 2.0
Batterie
Kapazität
10090 mAh
Laufzeitdetails
Web–Browsing über Wi–Fi: bis zu 18 Stunde(n) ¦ Video–Wiedergabe: bis zu 20 Stunde(n) ¦ Audio–Wiedergabe: bis zu 131 Stunde(n)
Verschiedenes
Farbe
Silber
Sensoren
Beschleunigungssensor, Drehungssensor, Hall–Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Leistungsmerkmale
Wasserfest, staubfest, MIMO–Technologie, Schnellladefunktion, Vision Booster
Zubehör im Lieferumfang
S Stift
Kennzeichnung
IP68, SGS Low Blue Light Certification
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
0.497 W/kg (body)
Abmessungen und Gewicht
Breite
18,54 cm
Tiefe
0,65 cm
Höhe
28,54 cm
Gewicht
627 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1.5 m

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 3,51*
ab € 475,16*
€ 534,89*
€ 6,90*
ab € 509,24*
€ 567,67*
€ 5,00*
ab € 514,77*
€ 576,08*
1 Tag
70
€ 2,90*
ab € 572,59*
€ 635,50*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 578,34*
€ 641,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,07*
€ 762,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,23*
€ 753,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,51*
€ 734,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,40*
€ 722,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,34*
€ 688,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.