Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Hintere Abdeckung für Mobiltelefon kompatibel mit MagSafe Silikon Winter Blue iPhone 15 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Hintere Abdeckung für Mobiltelefon kompatibel mit MagSafe Silikon Winter Blue iPhone 15 Plus
Apple Hintere Abdeckung für Mobiltelefon kompatibel mit MagSafe Silikon Winter Blue iPhone 15 Plus
Artikel-Nr.:
     7405B-999709408
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MT193ZM/A
EAN/GTIN:
     0194253939757
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Apple Hintere Abdeckung für Mobiltelefon kompatibel mit MagSafe Silikon Winter Blue iPhone 15 Plus

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Apple - hintere Abdeckung für Mobiltelefon Produkttyp: Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe Material: Silikon Farbe: Winter Blue Entwickelt für: iPhone 15 Plus

Apple Hintere Abdeckung für Mobiltelefon kompatibel mit MagSafe Silikon Winter Blue iPhone 15 Plus

Produktbeschreibung:

Dieses Silikon Case mit MagSafe wurde von Apple
speziell für dein iPhone 15 Plus entwickelt und
schützt dein iPhone genauso gut,
wie es aussieht. Die glatte, weiche Außenseite
aus Silikon fühlt sich fantastisch an und liegt
gut in der Hand.
Und innen bietet ein weiches Futter aus Mikrofaser
zusätzlichen Schutz.
Mit integrierten Magneten, die sich perfekt am
iPhone 15 Plus ausrichten,
hält das Case ganz einfach und sorgt für schnelleres
kabelloses Laden.
Lass dein iPhone beim Laden einfach im Case und
docke dein MagSafe Ladegerät an oder leg es auf
dein Qi zertifiziertes Ladegerät.
Wie jedes von Apple entwickelte Case durchläuft
es im Laufe des Design und Fertigungsprozesses
Tausende von Teststunden.
Es sieht also nicht nur großartig aus, sondern
ist auch dafür gemacht,
dein iPhone vor Kratzern und bei Stürzen zu schützen.

Technische Details:

Allgemein
Material
Silikon
Material des Innenfutters
Weiches Mikrofaser
Farbe
Winter Blue
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Fallschutz, Kratzschutz
Standards zum kabellosen Laden
Qi
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Funktionen
Unterstützt kabelloses Laden
Deckelmerkmale
Weich, integrierte Magnete
Kompatibel mit MagSafe
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 15 Plus

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
100
€ 6,29*
ab € 14,94*
€ 18,24*
3 Tage
47
€ 4,90*
ab € 24,22*
€ 28,94*
3 Tage
50
€ 3,51*
ab € 24,56*
€ 29,40*
Lager 7405
46
€ 1,00*
ab € 30,15*
€ 35,80*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 39,02*
€ 45,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.