Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Armband für Smartwatch 45 mm M/L Handgelenke 160 210 Aubergine


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Armband für Smartwatch 45 mm M/L Handgelenke 160 210 Aubergine
Apple Armband für Smartwatch 45 mm M/L Handgelenke 160 210 Aubergine
Artikel-Nr.:
     7405B-999711658
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MT403ZM/A
EAN/GTIN:
     0194253948438
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband

Apple Armband für Smartwatch 45 mm M/L Handgelenke 160 210 Aubergine

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Apple - Armband für Smartwatch - 45 mm Produkttyp: Armband Bestimmt für: Smartwatch Kompatibilität mit Gehäusegröße: 42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm Band Größe: M/L (für Handgelenke 160 - 210 mm) Produktmaterial: Fluoroelastomer Farbe: Aubergine

Apple Armband für Smartwatch 45 mm M/L Handgelenke 160 210 Aubergine

Produktbeschreibung:

Erleben Sie die perfekte Mischung aus Stil und Funktionalität mit dem Sportarmband von Apple, das speziell für aktive Smartwatch–Nutzer entwickelt wurde. Dieses strapazierfähige Band ist aus hochwertigem Fluorelastomer gefertigt, das für seine Elastizität und Flexibilität bekannt ist. Es hält Ihren täglichen Aktivitäten stand und bietet gleichzeitig maximalen Komfort. Sein vielseitiges Design ist mit Smartwatch–Gehäusegrößen von 42 mm bis 49 mm kompatibel und damit eine gute Wahl für eine Vielzahl von Geräten. Der Steckverschluss sorgt für einen sicheren Sitz, während die Größe M/L ideal für Handgelenke mit einem Durchmesser von 160–210 mm geeignet ist und den ganzen Tag über einen hohen Tragekomfort bietet. Egal, ob Sie im Fitnessstudio, im Büro oder in der Stadt unterwegs sind, dieses Sportarmband ist das perfekte Accessoire für Ihre Smartwatch.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Uhrenarmband
Bestimmt für
Smartwatch
Kompatibilität mit Gehäusegröße
42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm
Band Größe
M/L (für Handgelenke 160 – 210 mm)
Bandverschluss Art
Stecken–und–falten
Produktmaterial
Fluoroelastomer
Farbe
Aubergine
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr

Weitere Suchbegriffe: Sportarmband, Uhrenarmband, uhrenarmband, Zubehör, Wearables, Kommunikation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 49,88*
€ 65,52*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 51,77*
€ 67,73*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.