Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Armband für Smartwatch 41 mm Größe M/L hellrosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Armband für Smartwatch 41 mm Größe M/L hellrosa
Apple Armband für Smartwatch 41 mm Größe M/L hellrosa
Artikel-Nr.:
     7405B-999711660
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MT303ZM/A
EAN/GTIN:
     0194253947592
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband

Apple Armband für Smartwatch 41 mm Größe M/L hellrosa

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Apple - Armband für Smartwatch - 41 mm Produkttyp: Armband Bestimmt für: Smartwatch Kompatibilität mit Gehäusegröße: 41 mm, 40 mm, 38 mm Band Größe: M/L (für Handgelenke 150 - 200 mm) Produktmaterial: Fluoroelastomer Farbe: Hellrosa

Apple Armband für Smartwatch 41 mm Größe M/L hellrosa

Produktbeschreibung:

Erlebe eine Mischung aus Stil, Komfort und Haltbarkeit mit dem Sportband von Apple. Dieses für Smartwatches entwickelte Accessoire ist aus hochwertigem Fluorelastomer gefertigt und bietet ein weiches, leichtes Tragegefühl, das sowohl schweiß– als auch wasserabweisend ist. Egal, ob du im Fitnessstudio, im Büro oder in der Stadt unterwegs bist, dieses Band macht deinen aktiven Lebensstil mit, ohne dass du auf Komfort oder Stil verzichten musst. Der Pin–and–Tuck–Verschluss sorgt für eine saubere Passform für Handgelenke mit einer Länge von 150–200 mm (M/L), während die Kompatibilität mit 38–, 40– und 41–mm–Gehäusen es zu einer vielseitigen Wahl für jeden Besitzer einer Smartwatch macht. Verbessern Sie Ihr Wearable–Tech–Erlebnis mit diesem unverzichtbaren Sportarmband.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Uhrenarmband
Bestimmt für
Smartwatch
Kompatibilität mit Gehäusegröße
41 mm, 40 mm, 38 mm
Band Größe
M/L (für Handgelenke 150 – 200 mm)
Bandverschluss Art
Stecken–und–falten
Produktmaterial
Fluoroelastomer
Farbe
Hellrosa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr

Weitere Suchbegriffe: Sportarmband, Uhrenarmband, apple watch armband rose, sportarmband, apple sportarmband, Zubehör, Wearables, Kommunikation
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 36,03*
€ 40,16*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 36,15*
€ 40,39*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,72*
€ 43,10*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 44,17*
€ 49,05*
€ 3,50*
ab € 47,85*
€ 53,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.