Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's MOMO 2137 MONITOR ARM DESK BLACK VOGELS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vogel's MOMO 2137 MONITOR ARM DESK BLACK VOGELS
Vogel's MOMO 2137 MONITOR ARM DESK BLACK VOGELS
Artikel-Nr.:
     7405B-999711907
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7121370
EAN/GTIN:
     8712285353826
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Vogel's MOMO 2137 MONITOR ARM DESK BLACK VOGELS

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Vogel's MOMO 2137 Befestigungskit - für LCD-Display - Schwarz Produkttyp: Befestigungskit - Tischmontage Montagekomponenten: Monitorarm Neigung: -20° bis 105° Schwenken: 180° Rotation: 180° Anpassungen: Höhe, Schwenk, Neigung, Drehung, Drehen Empfohlene Verwendung: LCD-Display Empfohlene Display-Größe: Bis zu 109,2 cm (bis zu 43 Zoll) VESA-Halterung: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 50 x 50 mm Max. Größe des Befestigungsmusters: 100 x 100 mm Max. Ladegewicht: 20 kg Farbe: Schwarz Packungsinhalt: Inbusschlüssel, screw kit, M4x10 mm thumb screw, M4x10mm cross recessed

Vogel's MOMO 2137 MONITOR ARM DESK BLACK VOGELS

Produktbeschreibung:

Die MOMO 2137 ist eine Monitorhalterung, die speziell
für wandmontierte Monitore entwickelt wurde.
Dank des Schwenk– und Neigemechanismus kann der
Benutzer auch nach der Montage der Monitorhalterung
immer den perfekten Blickwinkel einstellen.
Weil der Monitor nicht mehr auf dem Schreibtisch steht,
entsteht auch viel mehr Platz zum ergonomischen Arbeiten.
Insgesamt erhöht die MOMO 2137 Ihren Arbeitskomfort
und schafft eine gesündere und produktivere Arbeitsumgebung.

Technische Details:

Allgemein
Farbe
Schwarz
Packungsinhalt
Inbusschlüssel, screw kit, M4x10 mm thumb screw, M4x10mm cross recessed
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Montagekomponenten
Monitorarm
Empfohlene Verwendung
LCD–Display
Platzierung/Montage
Tischmontage
VESA–Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 50 x 50 mm
Max. Größe des Befestigungsmusters
100 x 100 mm
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display–Größe
Bis zu 109,2 cm (bis zu 43 Zoll)
Neigung
–20° bis 105°
Schwenken
180°
Rotation
180°
Anpassungen
Höhe, Schwenk, Neigung, Drehung, Drehen
Max. Ladegewicht
20 kg
Details zu Abmessungen & Gewicht
Kennzeichnung
TUV, FIRA, IGR
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 10 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, bürotisch, Befestigungskits / Halterungen, Monitore, Bürotechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,99*
€ 186,63*
€ 4,70*
ab € 150,14*
€ 187,97*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 165,59*
€ 205,29*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,29*
€ 244,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,65*
€ 237,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,75*
€ 226,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,36*
€ 212,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,59*
€ 197,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.