Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry MX MX-LP 2.1 Tastatur kompakt Hintergrundbeleuchtung kabellos 2,4 GHz USB-C Bluetooth 5.2 QWERTY USA Tastenschalter: CHERRY Low Profile RGB Speed


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cherry MX MX-LP 2.1 Tastatur kompakt Hintergrundbeleuchtung kabellos 2,4 GHz USB-C Bluetooth 5.2 QWERTY USA Tastenschalter: CHERRY Low Profile RGB Speed
Cherry MX MX-LP 2.1 Tastatur kompakt Hintergrundbeleuchtung kabellos 2,4 GHz USB-C Bluetooth 5.2 QWERTY USA Tastenschalter: CHERRY Low Profile RGB Speed
Artikel-Nr.:
     7405B-999713796
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-3860LVAUS-2
EAN/GTIN:
     4025112106774
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur

Cherry MX MX-LP 2.1 Tastatur kompakt Hintergrundbeleuchtung kabellos 2,4 GHz USB-C Bluetooth 5.2 QWERTY USA Tastenschalter: CHERRY Low Profile RGB Speed

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CHERRY MX MX-LP 2.1 - Tastatur - kompakt - QWERTY - USA Gerätetyp: Tastatur Hintergrundbeleuchtet: RGB Schnittstelle: 2,4 GHz, USB-C, Bluetooth 5.2 Kabelloser Empfänger: Kabelloser Empfänger (USB) Anschlusstechnik: Kabellos, kabelgebunden Lokalisierung und Layout: QWERTY USA Tastenanzahl: 68 Tastaturkurzbefehl-Funktion: WIN-Key Sperre, n-Key Rollover Schutz: Abriebfest Gaming: Ja Tastenschaltertyp: CHERRY MX Low Profile RGB Speed Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 30,8 cm x 9,91 cm x 2,69 cm

Cherry MX MX–LP 2.1 Tastatur kompakt Hintergrundbeleuchtung kabellos 2,4 GHz USB–C Bluetooth 5.2 QWERTY USA Tastenschalter: CHERRY Low Profile RGB Speed

Produktbeschreibung:

Ein farbenfroher Trendsetter – die CHERRY MX–LP 2.1 Compact Wireless Gaming Tastatur. Kabellos mit drei verschiedenen Modi für hohe Leistung beim Gaming oder bei der Arbeit. Die CHERRY Advanced Wireless Technology, die stylische RGB–Beleuchtung, die flachen MX–Präzisionsschalter und zahlreiche weitere Features machen diese kleine Tastatur zu einem echten Kraftpaket. Die kompakte Form mit weniger als 70 Tasten hat mutige Farbkombinationen für ein zeitlos trendiges Aussehen. Ihr Spiel – Ihr Stil – Ihr Sieg!

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Hintergrundbeleuchtet
RGB
Schnittstelle
2,4 GHz, USB–C, Bluetooth 5.2
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Eingabegerät
Typ
Kabellos
Tastenanzahl
68
Tastaturkurzbefehl–Funktion
WIN–Key Sperre, n–Key Rollover
Lokalisierung und Layout
QWERTY USA
Tastaturtechnologie
Mechanisch
Tastenschaltertyp
CHERRY MX Low Profile RGB Speed
Anti–Ghosting
Ja
Simultane Tastendrücke Anzahl
68
Gaming
Ja
Einstellbare Höhe
Ja
Schutz
Abriebfest
Abnehmbares Kabel
Ja
Breite
30,8 cm
Tiefe
9,91 cm
Höhe
2,69 cm
Verschiedenes
Kabellänge
1.6 m
Zubehör im Lieferumfang
Kabel USB–C auf USB–A
Kennzeichnung
FCC, RoHS, KCC, BQB, SRRC, CE/EMC
Wesentliche Lebensdauer
100 Mio. Klicks
Software & Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
CHERRY Utility software, CHERRY Gaming–Software
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Windows 10 oder aktuellere Version
Batterie
Typ
Typ AAA – wiederaufladbar
Installierte Anzahl
1
Technologie
Lithium–Ionen
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
655 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 13,00*
ab € 100,53*
€ 127,07*
1 Tag
7
€ 2,00*
ab € 106,27*
€ 133,28*
€ 6,78*
ab € 113,78*
€ 141,98*
Lager 7405
17
€ 1,00*
ab € 117,72*
€ 147,72*
Frei Haus
ab € 119,85*
€ 149,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,72*
€ 175,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 77,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.