Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer ASPIRE5 A517-53-74UG 512 GB 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer ASPIRE5 A517-53-74UG 512 GB 16
Acer ASPIRE5 A517-53-74UG 512 GB 16
Artikel-Nr.:
     7405B-999717160
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KQBEG.00F
EAN/GTIN:
     4711121835469
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops

Acer ASPIRE5 A517-53-74UG 512 GB 16

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acer Aspire 5 A517-53 - 43,9 cm (17.3") - Core i7 12650H - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch Produkttyp: Notebook Betriebssystem: Win 11 Pro Prozessor: Intel Core i7 (12. Gen.) - 12650H / 2,3 GHz, bis zu 4,7 GHz / 24 MB Cache Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4 (2 x 8 GB) Speicherkapazität: 512 GB SSD Bildschirm: 43,9 cm (17.3") 1920 x 1080 / Full HD @ 60 Hz - matt Grafik: Intel UHD Graphics Tastatur: Deutsch Tastatur Hinterbeleuchtung: Ja Numerische Tastatur: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Gigabit Ethernet Farbe: Stahlgrau Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 40,21 cm x 25,785 cm x 1,99 cm Gewicht: 2,3 kg Lokalisierung: Region: Deutschland Spezifische Absorptionsrate (SAR): 1.14 W/kg (head)
    1.14 W/kg (body)
    1.14 W/kg (Gliedmaßen)

Acer ASPIRE5 A517–53–74UG 512 GB 16

Produktbeschreibung:

Acer Aspire 5 A517–53–74UG. Produkttyp: Laptop,
Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i7,
Prozessor: i7–12650H. Bildschirmdiagonale: 43,9 cm (17.3"),
HD–Typ: Full HD, Display–Auflösung: 1920 x 1080 Pixel.
Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR4–SDRAM.
Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD.
Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel® UHD Graphics.
Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro.
Produktfarbe: Grau.
Gewicht: 2,3 kg

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 (12. Gen.) 12650H / 2,3 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,7 GHz
Anz. der Kerne
10 Kerne
Cache
L3 – 24 MB
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB (2 x 8 GB)
Max. unterstützter RAM–Speicher
32 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
0
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD – Micron
Bildschirm
Typ
43,9 cm (17.3") – IPS
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Helligkeit
220 cd/m²
Farbraum
45% NTSC
Besonderheiten
Blendfreie, matt, ComfyView, Acer BluelightShield–Technologie, 25 ms Ansprechrate, Narrow Border Display
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Kamera
Ja – HD
Kameramerkmale
Temporal Noise Reduction
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Leistungsmerkmale
Multi–Gesture–Touchpad, Präzisions–Touchpad
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Besonderheiten
Dual–Strom (2x2)
Batterie
Kapazität
50 Wh
AC–Adapter
Ausgang
90 Watt, 19 V, 4.74 A
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
HDMI ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ USB–C 3.2 Gen 2 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 (Mit Ladefunktion nach Abschaltung) ¦ LAN ¦ Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse
Verschiedenes
Farbe
Stahlgrau
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium
Leistungsmerkmale
Administrations–Passwort, Systemkennwort
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
1.14 W/kg (head) ¦ 1.14 W/kg (body) ¦ 1.14 W/kg (Gliedmaßen)
Lokalisation
Region: Deutschland
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
40,21 cm x 25,785 cm x 1,99 cm
Gewicht
2,3 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
EPEAT–kompatibel
EPEAT Climate+
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre – Pick–Up & Return ¦ International Travelers–Garantie – 1 Jahr

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 676,28*
€ 748,12*
Lager 7405
11
€ 1,00*
ab € 746,86*
€ 820,21*
13 Tage
11
Frei Haus
ab € 795,38*
€ 872,43*
€ 6,90*
ab € 803,75*
€ 878,32*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,21*
€ 976,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,33*
€ 970,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,01*
€ 962,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,54*
€ 939,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,86*
€ 888,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBA0.A09
ab € 14,33*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,25*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,67*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,04*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 97,94*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,53*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 47,92*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,97*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 15,88*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 57,66*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,97*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 131,09*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 230,23*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 71,38*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 25,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.