Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkBook 14 G4+ IAP 14" WUXGA i7-1255U 16 GB/1 TB SSD Win11 Pro Core i7 4,7 GHz 1.000 GB 35,6 cm " WLAN Windows 11 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkBook 14 G4+ IAP 14" WUXGA i7-1255U 16 GB/1 TB SSD Win11 Pro Core i7 4,7 GHz 1.000 GB 35,6 cm " WLAN Windows 11 Professional
Lenovo ThinkBook 14 G4+ IAP 14" WUXGA i7-1255U 16 GB/1 TB SSD Win11 Pro Core i7 4,7 GHz 1.000 GB 35,6 cm " WLAN Windows 11 Professional
Artikel-Nr.:
     7405B-999717343
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21CX004YGE
EAN/GTIN:
     0197528265520
Suchbegriffe:
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Laptop
Laptops

Lenovo ThinkBook 14 G4+ IAP 14" WUXGA i7-1255U 16 GB/1 TB SSD Win11 Pro Core i7 4,7 GHz 1.000 GB 35,6 cm " WLAN Windows 11 Professional

Artikeldetails:

  • CPU-Typ: Desktop-CPU Bildschirmverspiegelung: Non-Glare / matt Gewicht: 1kg Festplatten-Art: Solid State Disk Integrierte Netzwerkanbindung: WLAN Typ: Notebook Bildschirmdiagonale (cm): 25 cm - 39 cm Bilddiagonale (Zoll): 14" Konnektivität: HDMI Hauptspeicher: 16 GB Festplatte: 1.000 GB Universelle Schnittstellen: Thunderbolt CPU Taktfrequenz: ab 5 GHz Betriebssystem: Windows 11 Professional CPU: Core i7 Produktlinie: Lenovo ThinkBook

Lenovo ThinkBook 14 G4+ IAP 14" WUXGA i7–1255U 16 GB/1 TB SSD Win11 Pro Core i7 4,7 GHz 1.000 GB 35,6 cm " WLAN Windows 11 Professional

Produktbeschreibung:

• Intel® Core™ i7–1255U Prozessor (bis zu 4,7 GHz),
Deca–Core • 35,6 cm (14") WUXGA 16:10 Display
(entspiegelt),
Webcam • 16 GB RAM, 1 TB SSD, Docking, Fingerprint
• Intel Iris Xe Grafik,
HDMI, 1x Thunderbolt 4, WLAN–ax, BT • Windows
11 Professional 64 Bit,
1,4 kg Tech–Week–Aktion: Angebot gilt nur solange
der Vorrat reicht.

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
Lenovo ThinkBook
Typ
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Professional
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Festplatte
1000 GB
Speicher
Hauptspeicher
16 GB
Prozessor
CPU
Core i7
CPU–Typ
Desktop–CPU
CPU Taktfrequenz
4,7 GHz
Anzeige
Bildschirmdiagonale (cm)
35,6 cm
Bilddiagonale (Zoll)
14 "
Bildschirmverspiegelung
Non–Glare / matt
Schnittstellen/Konnektivität
Konnektivität
HDMI
Universelle Schnittstellen
Thunderbolt
Integrierte Netzwerkanbindung
WLAN
Kompatibilität
Kompatible Marken
Lenovo
Abmessungen / Gewicht
Gewicht
1,4 kg

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
101
€ 1,00*
ab € 707,46*
€ 771,70*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 717,69*
€ 779,44*
Frei Haus
ab € 731,08*
€ 795,55*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,44*
€ 927,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,73*
€ 920,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,61*
€ 908,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,94*
€ 891,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,69*
€ 854,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.