Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo TC M70T G4 I5-13400 16 GB Core i5 512


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo TC M70T G4 I5-13400 16 GB Core i5 512
Lenovo TC M70T G4 I5-13400 16 GB Core i5 512
Artikel-Nr.:
     7405B-999719007
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     12DR0011GE
EAN/GTIN:
     0197529882542
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

Lenovo TC M70T G4 I5-13400 16 GB Core i5 512

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo ThinkCentre M70t Gen 4 - Tower - Core i5 13400 2,5 GHz - 16 GB - SSD 512 GB - Deutsch Typ: Personal-Computer - Tower AI Ready Services im Bundle: 1 Year Premium Care Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Prozessor: Intel Core i5 (13th Gen) 13400 / 2,5 GHz (, bis zu 4,6 GHz, (10 Kerne) Cache-Speicher: 20 MB Cache pro Prozessor: 20 MB RAM: 16 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR4 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Festplatte: SSD 512 GB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe), Value Optischer Speicher: DVD-Writer Kartenleser: 3-in-1 Grafik-Controller: Intel UHD Graphics 730 Shared Video Memory (UMA) Netzwerk: 1GbE Tastatur: Deutsch Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14,5 cm x 29,6 cm x 34,6 cm Gewicht: 5,9 kg Hersteller-Vertriebsprogramm: TopSeller

Lenovo TC M70T G4 I5–13400 16 GB Core i5 512

Produktbeschreibung:

Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl LAN / Gigabit–LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 128 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 3200 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4–RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Gewicht: 5,9 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD–Brenner · Leistung Netzteil: 260 W · Modell PCs: ThinkCentre M70t Gen 4 · On–Board Grafikadapter: Ja · On–Board Grafikadapter (GPU–Hersteller): Intel · On–Board Grafikadapter (Modell): UHD Graphics 730 · PC–Besonderheiten: Speicherkartenleser · Produktabmessung, Breite: 145 mm · Produktabmessung, Höhe: 346 mm · Produktabmessung, Tiefe: 296 mm · Prozessor: Intel® Core™ i5–13400 · Prozessor / Anzahl Kerne: 10 x · Prozessor / Cache: 20 MB · Prozessor / Generation: 13. Gen. (Raptor Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i5–13400 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor Effizienz–Kerne (Anzahl): 4 · Prozessor Effizienz–Kerne Basis–Takt: 1,8 GHz · Prozessor Effizienz–Kerne Boost–Takt: 3,3 GHz · Prozessor Performance–Kerne (Anzahl): 6 · Prozessor Performance–Kerne Basis–Takt: 2,5 GHz · Prozessor Performance–Kerne Boost–Takt: 4,6 GHz · Prozessor Turbo–Taktfrequenz (max.): 4,6 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB–C®,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke),USB 2.0,HDMI®,DisplayPort,RJ45,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Kartenleser,Wi–Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB–C: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ

Technische Details:

Allgemein
Typ
Personal–Computer
Services im Bundle
1 Year Premium Care
Formfaktor des Produktes
Tower
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Integrierte Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (13th Gen) 13400
Taktfrequenz
2,5 GHz (P–Kern) / 1,8 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,6 GHz (P–Kern) / 3,3 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
10 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Chipsatz
Intel Q670
Cache–Speicher
Installierte Größe
20 MB
Cache pro Prozessor
20 MB
RAM
Installierte Anzahl
16 GB / 128 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Steckplatz
4 (Gesamt) / 3 (frei)
Leistungsmerkmale
Ungepuffert, Zwei–Kanal–Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale
1 x 16 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2280
Kapazität
1 x 512 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0 x4
Merkmale
TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe), Value
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW DVD–Writer – SATA
Kartenleser
Typ
3–in–1 Kartenleser
Unterstützte Flash–Speicherkarten
SD–Speicherkarte, SDHC–Speicherkarte, SDXC–Speicherkarte
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 730 Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
3
Audioausgang
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
Lenovo Traditional Keyboard
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Maus
Mausname
Lenovo Calliope Mouse
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Ethernet–Controller
Intel I219–LM
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL)
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 3.5" (8,9 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6,4 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 (volle Höhe, halbe Länge) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 4.0 x1 (volle Höhe, halbe Länge) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für WLAN) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für SSD)
Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 2) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 2) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 1 (Laden mit 15 Watt) ¦ 1 x Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x DisplayPort 1.4 ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x Audio–Ausgang
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
RoHS, Energy–Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified, MIL–STD–810H, TCO Certified 9.0
Hersteller–Vertriebsprogramm
TopSeller
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
260 Watt
Effizienz
90%
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro Deutsch
Herstellergarantie
Service und Support
Basisgarantie – 1 Jahr – Vor–Ort ¦ Verlängerte Garantie – 1 Jahr – Vor–Ort – Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Abmessungen und Gewicht
Breite
14,5 cm
Tiefe
29,6 cm
Höhe
34,6 cm
Gewicht
5,9 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
24,5 cm
Transporttiefe
39,5 cm
Transporthöhe
53 cm
Transportgewicht
8,3 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80%

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 591,06*
€ 651,26*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 586,58*
€ 654,18*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 589,99*
€ 656,01*
€ 3,50*
ab € 594,86*
€ 657,06*
Lager 7405
499
€ 1,00*
ab € 629,55*
€ 691,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,50*
€ 822,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,08*
€ 809,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,52*
€ 802,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,27*
€ 785,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,55*
€ 749,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 97,03*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,69*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 102,88*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 11,30*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,55*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,12*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,73*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,25*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 161,79*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 217,21*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,92*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 126,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.